KENNEDY Allekirjoitussarjan koneistojen rinta


Suodattaa
Väri: Ruskea , Laatikon kapasiteetti: 90 lb , Laatikon diat: Kitka , Suorittaa loppuun: Rypistyä , Mittari: 20 ja 22 , Kuormitus: 540 lb , Lukitusjärjestelmä: Korkean turvallisuuden putkimainen , Materiaali: Teräs , Kahvojen lukumäärä: 2
TyyliMalliKonfigurointiSyvyysKahvan muotoiluKorkeusLaatikoiden lukumääräTallennuskapasiteettiLeveysHinta (ei alv)
A
3611B
5-1 / 2 "W yläkeskipankki: (1) 1-7 / 8" D x 5-1 / 2 "D, 23" W keskipankki: (2) 1-7 / 8 "D x 2" H , (1) 1-7 / 8 "D x 3" H, 7-5 / 8 "W Vasen ranta: (2) 1-7 / 8" D x 1-1 / 4 "H, (1) 1- 7/8 "D x 2-5 / 8" H, 7-5 / 8 "W Oikea ranta (4) 1-7 / 8" D x 1-1 / 4 "H12-1 / 16 "Pinnoitettu puoli18 13 / 16 "113976 ov. Sisään.26.125 "€1,375.50
B
520B
18-1 / 4 "W keskipankki: (1) 7-1 / 2" D x 1-1 / 2 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2-1 / 4 "H, 8- 5/8 "L vasen ranta: (1) 7-1 / 2" D x 1 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2 "H, 8-5 / 8" W Oikea ranta: (3) ) 7-1 / 2 "S x 1" H8.5 "Vinyyli pehmustettu, teräs yläosa13.625 "71694 ov. Sisään.20.12 "€673.79

Allekirjoitussarjan koneistojen rinta

Kennedy Signature -sarjan konetyökalujen arkut ovat korkealaatuisia, raskaita varastosäiliöitä, joita käytetään teollisuustarvikkeiden varastointiin. Ne on valmistettu 22-ulotteisesta teollisuuslaatuisesta teräksestä ja niissä on korroosionkestävä jauhemaalattu pinta. Näissä ruskeanarvoisissa arkeissa on putoava etupaneeli, jossa on putkilukko, joka piilottaa ja kiinnittää laatikot työympäristön eri osista. Näiden arkkujen villapäällysteiset laatikot suojaavat erilaisia ​​tarkkuustyökaluja, ja niihin mahtuu enintään 90 kg (40.8 lb) laatikkoa kohden.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?