Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE VHC16-16M -kytkimen runko 1-11-1 / 2 1 tuuman runko terästä | AF6WLV 20LH82

SNAP-TITE VHC16-16M liittimen runko 1-11-1/2 1 tuuman runko terästä

Varastossa
Tuote: AF6WLV Malli: VHC16-16MRistiviite: 20LH82

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakerimateriaali440 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1"
Yhteyden tyyppiMNPT
Suorittaa loppuunsinkki
Virtausnopeus35 gpm
Pituus3 7 / 32 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine2000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaKyllä
HihamateriaaliTeräs
Kierteen koko1 "-11-1 / 2
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.531
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliVenttiilin suunnitteluHinta
SNAP-TITE PHC16-16FV -kytkimen runko 1-11-1 / 2 Rungon teräs | AF6WBY 20LF70 PHC16-16FVFNPT3.8 gpm6000 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€88.54
SNAP-TITE VHC16-16FV -kytkimen runko 1-11-1 / 2 Rungon teräs | AF6WLU 20LH81 VHC16-16FVFNPT35 gpm2000 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€154.06
SNAP-TITE 71-3C16-16FV -kytkimen runko 1-11-1 / 2 Rungon teräs | AF6WPZ 20LJ56 71-3C16-16FVNPFT60 gpm7500 psi-20 - 375 astetta FVitotonHuuhtele kasvot€411.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE VHC16-16M liittimen runko 1-11-1/2 1 tuuman runko terästä
€169.13 / yksikkö