SNAP-TITE Liitin, teräs, 1 "-11-1/2"


Suodattaa
Laakerin materiaali: 440 Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: Teräs , Kehon koko: 1" , Suorittaa loppuun: sinkki , Pituus: 3 7 / 32 " , Lukitusmekanismi: pallo , Tiivisteen tyyppi: Vitoton , langan koko: 1 "-11-1 / 2
TyyliMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliVenttiilin suunnitteluHinta (ei alv)
A
PHC16-16FV
FNPT3.8 gpm6000 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€80.29
B
VHC16-16FV
FNPT35 gpm2000 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€139.69
C
VHC16-16M
MNPT35 gpm2000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€153.35
D
71-3C16-16FV
NPFT60 gpm7500 psi-20 - 375 astetta FVitotonHuuhtele kasvot€386.26

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?