Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE SPHN32-32F nänni 2-11-1 / 2 2 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WEV 20LG37

SNAP-TITE SPHN32-32F Nippa 2-11-1/2 2 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF6WEV Malli: SPHN32-32FRistiviite: 20LG37
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
€660.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Kehon koko2"
Yhteyden tyyppiNPT
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus240 gpm
Pituus2 39 / 64 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine1000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaEi
Hihamateriaali316 Ruostumaton teräs
Kierteen koko2 "-11-1 / 2
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi7307290030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusPituusMax. PaineHinta
SNAP-TITE SVHN32-32F Nänni 2-11-1 / 2 2 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WHH 20LG96 SVHN32-32F180 gpm3 41 / 64 "500 psi€2,110.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE SPHN32-32F Nippa 2-11-1/2 2 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä
€660.16 / yksikkö