Akun jännite: 24V DC- , Kourun ulottuvuus täydellä kierrolla: 10 " , Väri: Sininen, keltainen , Johdon pituus: 2 ft. , Käsiohjaimen pituus: 8 ft. Sisältää: Laiteasetukset , Materiaali: Teräs , Max. Käyttöjakso alkaa per tunti: 15 , Max. Kiertomatka: 135 astetta , Max. Kallistuskulma: 45 astetta , vaihe: 3 , Alustan pituus: 50 " , Alustan materiaali: Teräs , Alustan leveys: 52 " , Virtajohdon pituus: 2 ft. , Vakiolähtö: AC , Käytettävä kourun pituus: 50 " , Käytettävä kourun leveys: 52 " , Jännite: 460V , Leveys: 69 "