Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE SVHN32-32F Nänni 2-11-1 / 2 2 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WHH 20LG96

SNAP-TITE SVHN32-32F Nippa 2-11-1/2 2 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF6WHH Malli: SVHN32-32FRistiviite: 20LG96

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,110.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Kehon koko2"
Yhteyden tyyppiNPT
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus180 gpm
Pituus3 41 / 64 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine500 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaKyllä
Hihamateriaali316 Ruostumaton teräs
Kierteen koko2 "-11-1 / 2
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusPituusMax. PaineHinta
SNAP-TITE SPHN32-32F nänni 2-11-1 / 2 2 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WEV 20LG37 SPHN32-32F240 gpm2 39 / 64 "1000 psi€660.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE SVHN32-32F Nippa 2-11-1/2 2 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä
€2,110.58 / yksikkö