Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE SPHC4-4F -kytkimen runko 1 / 4-18 1/4 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WEJ 20LG27

SNAP-TITE SPHC4-4F-liittimen runko 1/4-18 1/4 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF6WEJ Malli: SPHC4-4FRistiviite: 20LG27

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakerimateriaali316 Ruostumaton teräs
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Kehon koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiFNPS
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus3.8 gpm
Pituus1 11 / 32 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine10,000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaEi
Hihamateriaali316 Ruostumaton teräs
Kierteen koko1 / 4 "-18
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)3.34
Laivan pituus (cm)11.11
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi7307290090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliVenttiilin suunnitteluHinta
SNAP-TITE SPEAC4-4F -kytkimen runko 1 / 4-18 1/4 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WDY 20LG17 SPEAC4-4FNPSF3.8 gpm1 21 / 64 "3000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€116.75
SNAP-TITE SPHC4-4FV -liittimen runko 1 / 4-18-runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WEK 20LG28 SPHC4-4FVFNPT3.8 gpm-10,000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€102.69
SNAP-TITE SVEAC4-4F -kytkimen runko 1 / 4-18 1/4 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WFF 20LG48 SVEAC4-4FNPSF3.8 gpm1 39 / 64 "3000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€182.86
SNAP-TITE SVEAC4-4FV Kytkimen runko 1 / 4-18 Runko 316 Ruostumaton teräs | AF6WFG 20LG49 SVEAC4-4FVFNPT3.8 gpm-3000 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€237.37
SNAP-TITE SVEAC4-4M -liittimen runko 1 / 4-18-runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WFH 20LG50 SVEAC4-4MMNPT3.8 gpm-3000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€195.65
SNAP-TITE SVHC4-4F -liittimen runko, 1/4 tuumaa, 316 ruostumatonta terästä, 5000 PSI | AF6WGH 20LG73 SVHC4-4FFNPS3.8 gpm1 21 / 32 "5000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€145.35
SNAP-TITE SVHC4-4FV -liittimen runko 1 / 4-18-runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WGJ 20LG74 SVHC4-4FVFNPT3.8 gpm-5000 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€153.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE SPHC4-4F-liittimen runko 1/4-18 1/4 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä
€97.22 / yksikkö