APPROVED VENDOR Kääntyvä levypyörä


Suodattaa
Mukana pyörän jarru: Ei , Caster Tuoteryhmä: Kääntöpyörä , Pyörän tyyppi: Kääntyvä , Pyörän muoto: Standardi , Kehyksen materiaali: Teräs , Lukon tyyppi: Ei lukkoa
TyyliMalliKuormitusluokitusPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliAsennuspultti Dia.Pultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoLevyn paksuusHinta (ei alv)
A
1UHH5
75 lb0-299 paunaaKumi1 / 4 "15/16 x 2-1/8"2.625 "1-7/8 x 2-5/8"0.08 "€3.15
B
1 UHP6
100 lb0-299 paunaapolyolefiini1 / 4 "15/16 x 2-1/8"2.625 "1-7/8 x 2-5/8"0.08 "€3.43
A
1UHH6
100 lb0-299 paunaaKumi1 / 4 "15/16 x 2-1/8"3 11 / 16 "1-7/8 x 2-5/8"0.08 "€6.08
C
1UHN5
125 lb0-299 paunaapolyuretaani5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "€14.49
D
1UKW6
125 lb0-299 paunaaValurauta1 / 4 "15/16 x 2-1/8"2.625 "1-7/8 x 2-5/8"0.08 "€7.52
C
1UHN3
125 lb0-299 paunaapolyuretaani5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "€11.52
E
1UKP7
125 lb0-299 paunaaKumi5 / 16 "2-3/8 x 3-3/8"3.75 "3-1/8 x 4-1/8"0.119 "€10.83
B
1 UHP8
125 lb0-299 paunaapolyolefiini5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "-
Tarjouspyyntö
F
1UHV9
140 lb0-299 paunaapolyolefiini5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "€13.24
B
1 UHP9
140 lb0-299 paunaapolyolefiini5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "€8.12
G
1G190
154 lb0-299 paunaaTermoplastinen kumi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€15.72
H
4W905
155 lb0-299 paunaaKumi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€17.72
H
4W906
165 lb0-299 paunaaKumi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€17.39
I
1UKU1
175 lb0-299 paunaaKumi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.437 "2-3/4 x 3-3/4"0.119 "€10.51
J
1 UKR9
175 lb0-299 paunaapolyolefiini5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.437 "2-3/4 x 3-3/4"0.118 "€10.13
K
1G196
176 lb0-299 paunaapolyuretaani5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€16.26
L
4X694
176 lb0-299 paunaapolyolefiini5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€10.20
M
1G191
176 lb0-299 paunaaTermoplastinen kumi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€18.57
N
1G192
198 lb0-299 paunaaTermoplastinen kumi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€21.45
K
1G197
198 lb0-299 paunaapolyuretaani5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 11 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€20.33
O
5X728
198 lb0-299 paunaaKumi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€11.59
P
1UHW8
200 lb0-299 paunaaKumi5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "€20.23
H
4W907
200 lb0-299 paunaaKumi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.5 "€19.52
Q
1UHY2
200 lb0-299 paunaaKumi5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "€20.45
J
1UKT2
210 lb0-299 paunaapolyolefiini5 / 16 "2-3/8 x 3-3/8"3.75 "3-1/8 x 4-1/8"0.119 "€10.01
R
2G301
210 lb0-299 paunaaKumi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€15.34
S
1UKU3
210 lb0-299 paunaaKumi5 / 16 "2-3/8 x 3-3/8"3.75 "3-1/8 x 4-1/8"0.119 "€11.89
L
4X695
220 lb0-299 paunaapolyolefiini5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€14.53
K
1G198
220 lb0-299 paunaapolyuretaani5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€21.70
P
1UHW9
250 lb0-299 paunaaKumi5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "€20.02
T
4W911
250 lb0-299 paunaapolyolefiini5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€16.37
U
1G095
250 lb0-299 paunaapolyuretaani5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€25.15
U
1G097
250 lb0-299 paunaapolyuretaani5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€28.72
Q
1UHY4
250 lb0-299 paunaaKumi5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "€27.94
U
1G096
250 lb0-299 paunaapolyuretaani5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€25.90
V
1UKW8
250 lb0-299 paunaaValurauta5 / 16 "2-3/8 x 3-3/8"3.75 "3-1/8 x 4-1/8"0.119 "€16.31
W
1UHY3
250 lb0-299 paunaaKumi5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "€18.74
O
5X729
275 lb0-299 paunaaKumi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 11 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€14.83
U
4W924
275 lb0-299 paunaapolyuretaani5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€24.65
T
4W912
275 lb0-299 paunaapolyolefiini5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€18.26
U
4W925
300 lb300-999 paunaapolyuretaani5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€27.18
X
1UKU4
300 lb300-999 paunaaKumi3 / 8 "3 x 4 "5.125 "4 x 5 "0.157 "€4.65
T
4W913
300 lb300-999 paunaapolyolefiini5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€19.58
P
1UHX1
300 lb300-999 paunaaKumi5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "€18.24
P
1UHX2
325 lb300-999 paunaaKumi5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "€20.50
O
5X730
330 lb300-999 paunaaKumi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€16.41
Y
1UHZ7
350 lb300-999 paunaapolyuretaani5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "€26.42
Z
1NWR1
350 lb300-999 paunaaKumi3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "€48.79
A1
1ULH9
350 lb300-999 paunaaTermoplastinen kumi3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "€47.26
B1
1NWJ2
350 lb300-999 paunaaKumi3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "€51.25
C1
1UKV9
450 lb300-999 paunaafenoliset3 / 8 "3 x 4 "5.125 "4 x 5 "0.157 "€27.65
D1
1UKW9
450 lb300-999 paunaaValurauta3 / 8 "3 x 4 "5.125 "4 x 5 "0.157 "€33.80
E1
4HXN3
600 lb300-999 paunaafenoliset3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.187 "€34.77
F1
1UUSI7
600 lb300-999 paunaapolyuretaani3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "€70.63
G1
4HXK9
600 lb300-999 paunaapolyolefiini3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.187 "€29.20
H1
1NWK1
700 lb300-999 paunaapolyuretaani3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "€50.28
I1
1NWH9
700 lb300-999 paunaaValurauta3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "€39.89
I1
1NWL2
700 lb300-999 paunaaValurauta3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"4.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "€49.30
F1
1NUX1
750 lb300-999 paunaapolyuretaani3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "€74.18
J1
1VUOSI 1
750 lb300-999 paunaapolyuretaani3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "€68.28
K1
1NWN3
800 lb300-999 paunaaLasitäytetty nailon3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "€66.54

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?