Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE SVHC4-4F -liittimen runko, 1/4 tuumaa, 316 ruostumatonta terästä, 5000 PSI | AF6WGH 20LG73

SNAP-TITE SVHC4-4F-liittimen runko, 1/4 tuumaa, 316 ruostumatonta terästä, 5000 PSI

Varastossa
Tuote: AF6WGH Malli: SVHC4-4FRistiviite: 20LG73

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakerimateriaali316 Ruostumaton teräs
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Kehon koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiFNPS
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus3.8 gpm
Pituus1 21 / 32 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine5000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaKyllä
Hihamateriaali316 Ruostumaton teräs
Kierteen koko1 / 4 "-18
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8481803090

Tuotteen yksityiskohdat:

Hydrauliset pikaliittimet tarjota nestetiiviitä liitoksia, auttaa koneiden ja letkujen vaihdossa ja käsitellä paine-eroja neste- ja kaasunsiirtosovelluksissa. Nämä hydraulikytkimet koostuvat kahdesta osasta, pistokkeesta (nippa- tai urospää) ja pistorasiasta (kytkimen runko tai naaraspää) hydrauliletkujen nopeaa liittämistä/irrottamista varten mihin tahansa laitteeseen. Hydraulikytkimillä voi olla erilaisia ​​liitäntätyylejä, kuten push-to-connect, pull-to-connect, kierreliitokset ja yleiset vaihtoliitokset.
Snap-Tite tarjoaa sekä nipan että kytkinrungon, joka on valmistettu monenlaisista materiaaleista, kuten teräksestä, ruostumattomasta teräksestä ja messingistä. Snap-Tite liittimet tai kytkimen rungot ovat hydraulikytkimien naaraspäät. Ne liitetään kytkimen nippa- tai urospäähän turvallisen, vuotamattoman liitoksen aikaansaamiseksi.
Snap-Tite SVHC4-4F -liittimen runko on valmistettu 316 ruostumattomasta teräksestä korroosionkestävyyden, kestävyyden ja rakenteellisen lujuuden vuoksi. Tämä Snap-Tite SVHC4-4F -liittimen runko kestää -40 - 200 asteen lämpötiloja. Siinä on naaraspuoliset NPSF-tyyppiset liittimet ja holkkien lukitusjärjestelmä letkuun/nippaan liittämistä varten. Snap-Tite SVHC4-4F -liittimen rungon holkkien lukitusjärjestelmä estää myös kytkimen rungon vahingossa irtoamisen nipasta. Snap-Tite SVHC4-4F -liittimen rungossa on nitriili-/Buna-N-tiiviste, joka sulkee nesteen/kaasun virtauksen, kun liittimet irrotetaan letkusta/koneistosta.
Raptor Supplies tarjoaa myös tämän Snap-Tite SVHC4-4F -liittimen rungon vaihtoehtoina, joissa on FNPT-liitäntä, huuhtelupintaventtiili, Viton-tiiviste ja monipuolinen virtausnopeus / lämpötila / painealue.

Käyttö:

Snap-Tite SVHC4-4F -liittimen runko kiinnittyy nippaan (liittimen urospää) hydraulisen liittimen muodostamiseksi, liittämiseksi letkuihin ja koneisiin öljy- ja kaasuteollisuudessa, maatalous-, rakennus- ja kemianteollisuudessa. Tämä Snap-Tite SVHC4-4F -liittimen runko tarjoaa tiiviit liitokset hydrauli-, jäähdytys-, nesteensiirto-/käsittely- ja puhdistuslinjoissa ja laitteissa.

Ominaisuudet:

  • Snap-Tite SVHC4-4F -liittimen runko on H-sarjan hydrauliliitin, jossa on kaksi naaraspääteporttia NPSF-liitännöillä yhteensopivaan letkuun ja nippaan liittämistä varten.
  • Snap-Tite SVHC4-4F -liittimen runko, kun se on yhdistetty nippaan ja letkuun, muodostaa hydraulisen liittimen, joka mahdollistaa nesteen vapaan virtauksen.
  • Snap-Tite SVHC4-4F -liittimen rungon naaraspäätyporteissa on 1/4 - 18 tuuman kierrekoko ja holkin lukitus, mikä estää hydraulilinjojen tahattoman irtoamisen.
  • Snap-Tite SVHC4-4F -liittimen runko on varustettu iskuventtiilillä ja nitriili-/Buna-N-tiivisteellä, joka estää epäpuhtauksien pääsyn hydrauliliittimeen tai hydrauliletkuihin.
  • Snap-Tite SVHC4-4F -liittimen runko on valmistettu ruostumattomasta 316-teräksestä korroosionkestävyyteen ja estämään taipumista/murtumista kovassa käytössä hankaavissa ympäristöissä.
  • Tämä Snap-Tite SVHC4-4F -liittimen runko kestää maksimivirtausnopeuden 14.38 lpm (litraa minuutissa) ja maksimikäyttöpainetta 5000 psi 70 asteessa F.
  • Snap-Tite SVHC4-4F -liittimen runko toimii lämpötilassa -40 - 200 astetta F.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Nänni: Snap-Tite SVHC4-4F -liittimen runko on kiinnitetty yhteensopivaan samankokoiseen nippaan täydellisen liitoksen muodostamiseksi, mikä mahdollistaa nesteiden vapaan virtauksen letkuliitännässä.
  • Pölysuojukset ja tulpat: Snap-Tite SVHC4-4F -liittimen runko on varustettu pölykorkilla/tulpalla, joka estää vaurioita ja pölyn ja epäpuhtauksien pääsyn liittimen runkoon. Näitä pölykuppeja / tulppia on saatavana muovina ja kirkkaana eloksoiduna alumiiniversiona kestävyyden takaamiseksi.
  • Venttiilisarjat: Venttiilisarjat sisältävät venttiilin, venttiilijousen ja pysäyttimen Snap-Tite SVHC4-4F -liittimen rungon vanhojen, kuluneiden tai viallisten venttiilikomponenttien korjaamiseksi.
  • Liittimen liitännän tiivisteet: Käyttäjät voivat vaihtaa liittimen liitännän tiivisteet, mukaan lukien O-renkaan ja vararenkaan, jotta saadaan vuototiivis yhteys Snap-Tite SVHC4-4F -liittimen runkoon.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Snap-Tite SVHC4-4F -liittimen runko on valmistettu PED 97/23/EC -standardin mukaisesti tämän hydraulisen kytkinosan käyttäjän turvallisuuden ja tehokkaan toiminnan takaamiseksi.

Asennus:

  • Puhdista Snap-Tite SVHC4-4F -liittimen runko, yhteensopiva nippa ja letku/koneisto vaurioiden ja pölyn/roskien estämiseksi.
  • Kiinnitä Snap-Tite SVHC4-4F -liittimen runko ja nippa letkuineen toisessa päässä.
  • Vedä Snap-Tite SVHC4-4F -liittimen rungon liitinholkki taaksepäin, aseta nippa sisään ja vapauta holkki nipan liittämistä varten kytkinrunkoon.
  • Nyt hydraulikytkin on käyttövalmis.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuka omistaa Snap-Titen?

A. Snap-Tite, nestetehokomponenttien valmistaja, joka sijaitsee Pennsylvaniassa, Yhdysvalloissa, omistaa Parker Hannifin Corporation, maailman johtava liike- ja ohjausteknologioiden valmistaja.

K. Mitä vaiheita noudatamme irrottaaksemme Snap-Tite SVHC4-4F -kytkimen rungon käytön jälkeen?

A.

  • Irrottaaksesi Snap-Tite SVHC4-4F -kytkimen rungon, vapauta ensin sisäinen paine ja sammuta järjestelmä.
  • Vedä sitten kytkinholkki takaisin Snap-Tite SVHC4-4F -kytkinrungossa ja irrota nippa.
  • Nipan ja Snap-Tite SVHC4-4F -liittimen rungon päässä olevat letkut voidaan myös irrottaa säännöllisen huollon ja huollon yhteydessä.

K. Tarvitseeko käyttäjien käyttää Snap-Tite SVHC4-4F -liittimen rungolla varustettua venttiiliä kaksinkertaiseen vai kertakäyttöiseen sulkemiseen?

A. Snap-Tite SVHC4-4F -liittimen runko ja yhteensopivat nipat voivat toimia venttiilien kanssa tai ilman ja missä tahansa venttiilikokoonpanon yhdistelmässä kaksois- tai kertasulkutoimintoa varten.

K. Ei Raptor Supplies tarjota muita versioita Snap-Tite SVHC4-4F -kytkinrungosta?

A. Raptor Supplies tarjoaa lukuisia muunnelmia Snap-Tite SVHC4-4F -kytkinrungosta. Toimitamme kytkinrungon, jonka suurin käyttöpaine on 10000 psi. Käyttäjät voivat löytää myös kytkinrunkoja, joissa on FNPT-liitäntä, Viton-tiiviste ja suurin käyttölämpötila 375 astetta F, päällä Raptor Supplies.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliVenttiilin suunnitteluHinta
SNAP-TITE SPEAC4-4F -kytkimen runko 1 / 4-18 1/4 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WDY 20LG17 SPEAC4-4FNPSF3.8 gpm1 21 / 64 "3000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€128.76
SNAP-TITE SPHC4-4F -kytkimen runko 1 / 4-18 1/4 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WEJ 20LG27 SPHC4-4FFNPS3.8 gpm1 11 / 32 "10,000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€102.47
SNAP-TITE SPHC4-4FV -liittimen runko 1 / 4-18-runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WEK 20LG28 SPHC4-4FVFNPT3.8 gpm-10,000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€106.06
SNAP-TITE SVEAC4-4F -kytkimen runko 1 / 4-18 1/4 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WFF 20LG48 SVEAC4-4FNPSF3.8 gpm1 39 / 64 "3000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€201.68
SNAP-TITE SVEAC4-4FV Kytkimen runko 1 / 4-18 Runko 316 Ruostumaton teräs | AF6WFG 20LG49 SVEAC4-4FVFNPT3.8 gpm-3000 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€261.79
SNAP-TITE SVEAC4-4M -liittimen runko 1 / 4-18-runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WFH 20LG50 SVEAC4-4MMNPT3.8 gpm-3000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€215.79
SNAP-TITE SVHC4-4FV -liittimen runko 1 / 4-18-runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WGJ 20LG74 SVHC4-4FVFNPT3.8 gpm-5000 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€169.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE SVHC4-4F-liittimen runko, 1/4 tuumaa, 316 ruostumatonta terästä, 5000 PSI
€160.31 / yksikkö