Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2U289 Kulhomoppi valkoinen muovi | AC3JZP

TOUGH GUY 2U289 kulhomoppi valkoinen muovi

Varastossa
Tuote: AC3JZP Malli: 2U289

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulhomoppi
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriValkoinen
HarjasmateriaaliKuitu
Harja Dia.3.25 "
Harjan pituus14 "
VärikoodausjärjestelmäEi
Käsittele väriäValkoinen
kahvan pituus14 "
Kahva materiaaliMuovi
Kokonaispituus14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Harjan pituuskahvan pituusHinta
TOUGH GUY 2U288 Bowl Mop valkoinen muovi | AC3JZN 2U2883 / 4 "12 "12 "€2.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2U289 kulhomoppi valkoinen muovi
€3.61 / yksikkö