Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE S71-3N16-16FV Kytkinnippa 1-11-1 / 2 Runko 316 Ruostumaton teräs | AF6WJW 20LH37

SNAP-TITE S71-3N16-16FV Liitinnippa 1-11-1/2 Runko 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF6WJW Malli: S71-3N16-16FVRistiviite: 20LH37

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€613.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus60 gpm
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine4000 psi
Käyttölämpötila alue-20 - 375 astetta F
TiivistemateriaaliVitoton
SammutaKyllä
Hihamateriaali316 Ruostumaton teräs
Kierteen koko1 "-11-1 / 2
Venttiilin suunnitteluHuuhtele kasvot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7245
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliVenttiilin suunnitteluHinta
SNAP-TITE SPHN16-16F Nänni 1-11-1 / 2 1 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WER 20LG34 SPHN16-16FFNPS40 gpm2 7 / 32 "4000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€177.78
SNAP-TITE SVHN16-16F Nänni 1-11-1 / 2 1 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WGZ 20LG88 SVHN16-16FFNPS35 gpm2 9 / 16 "2000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€540.19
SNAP-TITE SVHN16-16M nänni 1-11-1 / 2 1 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WHB 20LG90 SVHN16-16MMNPT35 gpm3 3 / 32 "2000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€615.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE S71-3N16-16FV Liitinnippa 1-11-1/2 Runko 316 ruostumatonta terästä
€613.52 / yksikkö