Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BW TECHNOLOGIES XT-XWHM-Y-NA Monikaasuilmaisin 4 Kaasu -4 - 122 F Led | AE8KQJ 6DMY7

BW TECHNOLOGIES XT-XWHM-Y-NA Monikaasuilmaisin 4 Kaasu -4 - 122 F Led

Varastossa
Tuote: AE8KQJ Malli: XT-XWHM-Y-NARistiviite: 6DMY7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,523.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikaasuilmaisin, 4 kaasua
HälytysasetusO2 19.5 tai 23.5%, CO 35 tai 200 ppm, H2S 10 tai 15 ppm, LEL 10 tai 20% (näitä hälytyspisteitä voidaan säätää manuaalisesti OSHA: n ja / tai osavaltion määräysten mukaan)
Hälytystyyppi95 dB Kuuluva, visuaalinen, värisevä
Akun2 v.
Akun tyyppiLitiumpolymeeri
Syvyys2"
TunnistaaHappi, hiilimonoksidi, rikkivety, alempi räjähdysraja
näyttönestekidenäyttö
KaasutyyppiLEL, O2, CO, H2S
Korkeus5.25 "
Käyttölämpötila alue-20-50 ° C (-4-122 ° F)
AnturialueO2 0-30%, CO0-1000 ppm, H2S 0-200 ppm, palava 0-100%, LEL 0-5.0% v / v
Leveys2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi9027102000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHälytystyyppiSyvyysKaasutyyppiKorkeusAnturialueLeveysHinta
BW TECHNOLOGIES QT-XWHM-RY-NA-CS Monikaasuilmaisin 4 Kaasu -4 - 122f Lcd | AE7QNM 5ZYY2 QT-XWHM-RY-NA-CSKuuluva, visuaalinen, värisevä1.875 "LEL, O2, H2S, CO5.125 "O2 0-30%, CO0-1000 ppm, H2S 0-200 ppm, LEL 0-100%3.25 "€2,086.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BW TECHNOLOGIES XT-XWHM-Y-NA Monikaasuilmaisin 4 Kaasu -4 - 122 F Led
€1,523.88 / yksikkö