Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE SPHN16-16F Nänni 1-11-1 / 2 1 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WER 20LG34

SNAP-TITE SPHN16-16F Nippa 1-11-1/2 1 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF6WER Malli: SPHN16-16FRistiviite: 20LG34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€177.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Kehon koko1"
Yhteyden tyyppiFNPS
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus40 gpm
Pituus2 7 / 32 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine4000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaEi
Hihamateriaali316 Ruostumaton teräs
Kierteen koko1 "-11-1 / 2
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi7307290030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliVenttiilin suunnitteluHinta
SNAP-TITE SVHN16-16F Nänni 1-11-1 / 2 1 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WGZ 20LG88 SVHN16-16FFNPS35 gpm2 9 / 16 "2000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€540.19
SNAP-TITE SVHN16-16M nänni 1-11-1 / 2 1 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WHB 20LG90 SVHN16-16MMNPT35 gpm3 3 / 32 "2000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€615.89
SNAP-TITE S71-3N16-16FV Kytkinnippa 1-11-1 / 2 Runko 316 Ruostumaton teräs | AF6WJW 20LH37 S71-3N16-16FVFNPT60 gpm-4000 psi-20 - 375 astetta FVitotonHuuhtele kasvot€613.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE SPHN16-16F Nippa 1-11-1/2 1 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä
€177.78 / yksikkö