Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE S71-3N16-16F Nänni 1-11-1 / 2 1 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WJV 20LH36

SNAP-TITE S71-3N16-16F Nippa 1-11-1/2 1 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF6WJV Malli: S71-3N16-16FRistiviite: 20LH36

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€502.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Kehon koko1"
Yhteyden tyyppiFNPS
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus60 gpm
Pituus3 15 / 64 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine4000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaKyllä
Hihamateriaali316 Ruostumaton teräs
Kierteen koko1 "-11-1 / 2
Venttiilin suunnitteluHuuhtele kasvot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.729
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliVenttiilin suunnitteluHinta
SNAP-TITE SVHN16-16FV -liitinnippa 1-11-1 / 2 Runko 316 Ruostumaton teräs | AF6WHA 20LG89 SVHN16-16FVFNPT35 gpm2000 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€514.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE S71-3N16-16F Nippa 1-11-1/2 1 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä
€502.44 / yksikkö