Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE SVHN16-16FV -liitinnippa 1-11-1 / 2 Runko 316 Ruostumaton teräs | AF6WHA 20LG89

SNAP-TITE SVHN16-16FV Liitinnippa 1-11-1/2 Runko 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF6WHA Malli: SVHN16-16FVRistiviite: 20LG89
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
€514.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus35 gpm
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine2000 psi
Käyttölämpötila alue-20 - 375 astetta F
TiivistemateriaaliVitoton
SammutaKyllä
Hihamateriaali316 Ruostumaton teräs
Kierteen koko1 "-11-1 / 2
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliVenttiilin suunnitteluHinta
SNAP-TITE S71-3N16-16F Nänni 1-11-1 / 2 1 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WJV 20LH36 S71-3N16-16FFNPS60 gpm4000 psi-40 - 200 astetta FhyväHuuhtele kasvot€502.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE SVHN16-16FV Liitinnippa 1-11-1/2 Runko 316 ruostumatonta terästä
€514.41 / yksikkö