Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4MHA7 Taltta Fuji 0.500 Tuumaa 7 Tuumaa AD8TXV

WESTWARD 4MHA7 kulmataltta Fuji 0.500 tuumaa 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8TXV Malli: 4MHA7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmainen taltta
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus7"
Varren muotoDiamond
Varren koko0.5 "
Varren tyyppiFuji
Kärjen leveys1.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren muotoVarren tyyppiHinta
WESTWARD 4MHA3 Taltta B1 / cleco 0.500 tuumaa 7 tuumaa | AD8TXQ 4MHA3NeliöB1 / Cleco€14.20
WESTWARD 4MHC4 Taltta Ir 0.500 tuumaa 7 tuumaa | AD8TYB 4MHC4NeliöIR€14.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4MHA7 kulmataltta Fuji 0.500 tuumaa 7 tuumaa
€3.45 / yksikkö