SNAP-LOC SLAC6ATSB kääntyvä pyörä, jarrulla, koko 6 tuumaa, kapasiteetti 375 paunaa, massiivikumi | CE8UCV

SNAP-LOC SLAC6ATSB kääntyvä pyörä, jarrulla, koko 6 tuumaa, kapasiteetti 375 lbs, umpikumi

Varastossa
Tuote: CE8UCV Malli: SLAC6ATSB

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€55.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöpyörä
Murtolujuus375 Lbs
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus7.5 "
Pituus6.25 "
MateriaaliKumi / teräs
Pyörän tyyppiPneumaattinen kumi
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.13
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)34.29
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
SNAP-LOC SLAC6ATS kääntyvä pyörä, koko 6 tuumaa, kapasiteetti 375 paunaa, umpikumia | CE8UCU SLAC6ATS3.75 "€48.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SLAC6ATSB kääntyvä pyörä, jarrulla, koko 6 tuumaa, kapasiteetti 375 lbs, umpikumi
€55.15 / yksikkö