SNAP-LOC SLAC6ATS kääntyvä pyörä, koko 6 tuumaa, kapasiteetti 375 paunaa, umpikumia | CE8UCU

SNAP-LOC SLAC6ATS kääntyvä pyörä, koko 6 tuumaa, kapasiteetti 375 lbs, kiinteä kumi

Varastossa
Tuote: CE8UCU Malli: SLAC6ATS

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€48.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöpyörä
Murtolujuus375 Lbs
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus7.5 "
Pituus6.25 "
MateriaaliKumi / teräs
Pyörän tyyppiPneumaattinen kumi
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.69
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
SNAP-LOC SLAC6ATSB kääntyvä pyörä, jarrulla, koko 6 tuumaa, kapasiteetti 375 paunaa, massiivikumi | CE8UCV SLAC6ATSB4.5 "€55.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SLAC6ATS kääntyvä pyörä, koko 6 tuumaa, kapasiteetti 375 lbs, kiinteä kumi
€48.66 / yksikkö