Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 09200Y pöytätaso öljyinen jäteastia, 2 gallonaa, keltainen | AD2NYX JCN09200YL, 9200Y

JUSTRITE 09200Y Työtaso öljyinen jäteastia, 2 gallonaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AD2NYX Malli: 09200YRistiviite: JCN09200YL, 9200Y

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötaso öljyinen jäte
pohjakorkea
Koko2 gal.
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiHeiluva kantokahva
Korkeus9.125 "
Kannen tyyppiItsesulkeutuminen
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.9.625 "
Kuormalavan määrä60
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi73102990000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

OSHA-yhteensopivat öljyiset jäteastiat ovat välttämättömiä käytettäessä liuottimella kostutettuja liinoja ja pyyhkimisrättejä. Ohentimilla, pellavaöljyllä, palavilla liimoilla ja muilla syttyvillä nesteillä kastetut rievut ja liinat aiheuttavat vakavan palovaaran, jos ne hävitetään väärin. Erityisesti suunniteltu kansi avautuu enintään 60 astetta ja pysyy suljettuna, kun sitä ei käytetä. Tämä eristää sisällön tulen lähteistä ja rajoittaa happea, mikä käytännössä eliminoi itsestään syttymisen riskin. Kaikissa tölkeissä on galvanoitu teräsrunko kestävällä jauhemaalauksella. Kompaktit öljyiset jäteastiat, jotka on tarkoitettu käytettäväksi työpöydän tai tiskien päällä, ovat ihanteellisia pyyhkeiden, vanupuikkojen tai pienten harjojen keräämiseen, jotka on kostutettu liuottimilla, liimoilla tai ohentimilla. Työtasotyyli on vain 9-1/8 tuumaa (232 mm) korkea ja kestää helposti pienet pyyhkeet.

Ominaisuudet:

  • Ihanteellinen liuottimilla, liimoilla tai ohenteilla kostutettujen pyyhkeiden, vanupuikkojen tai pienten harjojen keräämiseen
  • Estä hajakipinöiden tai itsestään syttymisen aiheuttamat tulipalot
  • Kansi pysyy suljettuna, kun sitä ei käytetä
  • Pieni käsikäyttöinen koko, joka on ihanteellinen käytettäväksi työpöydän ja tiskien päällä
  • Hyväksytty FM Approvalsin toimesta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
JUSTRITE 09200 Öljyinen jäteastia, käsikäyttöinen, 7.57L, halkaisija 244 mm, pituus 232 mm, punainen | AC3EUD JCN09200RD, 9200 09200punainen€163.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 09200Y Työtaso öljyinen jäteastia, 2 gallonaa, keltainen
€168.32 / yksikkö