Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-COOPER S4034T 001 Tee 1/8 tuuman kierre 304 ruostumaton teräs | AC3KDQ 2UA88

SMITH-COOPER S4034T 001 Tee 1/8 tuuman kierre 304 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC3KDQ Malli: S4034T 001Ristiviite: 2UA88

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine2570 psi @ 100 astetta F
Maks. Höyrynpaine1965 psi @ 350 astetta F
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Putken koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7307230000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliluokkaYhteyden tyyppiMax. PaineMaks. HöyrynpaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SMITH-COOPER S3716T 012 Tee 1 1/4 tuuman hylsyhitsaus 316 ruostumaton teräs | AC3JHZ 2TY63 S3716T 012316 Ruostumaton teräs150Pistorasiahitsi150 psi @ 150 astetta F150 psi2-3 / 64 "1.25 "€91.57
SMITH-COOPER S3716T 024 Tee 2 1/2 tuuman hylsyhitsaus 316 ruostumaton teräs | AC3JJC 2TY66 S3716T 024316 Ruostumaton teräs150Pistorasiahitsi150 psi @ 150 astetta F150 psi3-35 / 64 "2.5 "€341.37
SMITH-COOPER S4036T 001 Tee 1/8 tuuman kierre 316 ruostumaton teräs | AC3KBC 2UA30 S4036T 001316 Ruostumaton teräs3000FNPT3000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F7 / 8 "1 / 8 "€40.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S4034T 001 Tee 1/8 tuuman kierre 304 ruostumaton teräs
€36.54 / yksikkö