Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-COOPER S3716T 012 Tee 1 1/4 tuuman hylsyhitsaus 316 ruostumaton teräs | AC3JHZ 2TY63

SMITH-COOPER S3716T 012 Tee 1 1/4 tuuman kantahitsaus 316 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC3JHZ Malli: S3716T 012Ristiviite: 2TY63

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiPistorasiahitsi
Max. Paine150 psi @ 150 astetta F
Maks. Höyrynpaine150 psi
Dia ulkopuolella.2-3 / 64 "
Putken koko1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.639
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliluokkaYhteyden tyyppiMax. PaineMaks. HöyrynpaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SMITH-COOPER S3716T 024 Tee 2 1/2 tuuman hylsyhitsaus 316 ruostumaton teräs | AC3JJC 2TY66 S3716T 024316 Ruostumaton teräs150Pistorasiahitsi150 psi @ 150 astetta F150 psi3-35 / 64 "2.5 "€341.37
SMITH-COOPER S4036T 001 Tee 1/8 tuuman kierre 316 ruostumaton teräs | AC3KBC 2UA30 S4036T 001316 Ruostumaton teräs3000FNPT3000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F7 / 8 "1 / 8 "€40.37
SMITH-COOPER S4034T 001 Tee 1/8 tuuman kierre 304 ruostumaton teräs | AC3KDQ 2UA88 S4034T 001304 Ruostumaton teräs3000FNPT2570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F7 / 8 "1 / 8 "€36.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S3716T 012 Tee 1 1/4 tuuman kantahitsaus 316 ruostumaton teräs
€91.57 / yksikkö