VESTIL LAD-TRN-60-2-FDA Tip-n-roll tikkaat, grippi FDA, 2-vaiheinen, 58 asteen kulma | AG7VGT

VESTIL LAD-TRN-60-2-FDA Tip-n-roll tikkaat, grippi FDA, 2-vaiheinen, 58 asteen kulma

Varastossa
Tuote: AG7VGT Malli: LAD-TRN-60-2-FDA

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,211.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKallista ja rulla tikkaita
ANSI-luokkaA14.7
Pohjan pituus33.69 "
Pohjan leveys29.5 "
Sisältää paristotEi
Koko350 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän leveys1 1 / 4 "
VäriValkoinen
Portaiden välinen etäisyys10 "
Etupyörän halkaisija.4"
Maavaran korkeus5 1 / 2 "
Kaiteen korkeus50 "
Kaiteet mukanaKyllä
Korkeus50 "
Pituus33.687 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Casterin numero2
Vaiheiden määrä2
Takapyörän halkaisija.4"
Takapyörän leveys1 1 / 4 "
Kevät kuormattuEi
Askelkulma58 astetta
Vaiheen syvyys7"
Vaiheen tyyppirei'itetty
Askeleen leveys24 "
Top Step Depth14 "
Yläosan korkeus20 "
Pyörän tyyppiJäykkä Poly-on-Poly
Pyörät(2) 4 x 2 tuumaa
Leveys29.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)85.57
Laivan leveys (cm)74.93
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusKaiteen korkeusKorkeusVaiheiden määräHinta
VESTIL LAD-TRN-60-3-FDA Rullattavat tikkaat, grippi FDA, 3-vaiheinen, 58 asteen kulma | AG7VGW LAD-TRN-60-3-FDA34.06 "60 "60 "3€1,248.53
VESTIL LAD-TRN-60-4-FDA Tip-n-roll tikkaat, Grip FDA, 4-vaiheinen, 58 asteen kulma | AG7VGZ LAD-TRN-60-4-FDA40.38 "70 "70 "4€1,352.93
VESTIL LAD-TRN-60-5-FDA Rullattavat tikkaat, kahva FDA, 5-portainen, 58 asteen kulma | AG7VHC LAD-TRN-60-5-FDA46.63 "80 "80 "5€1,614.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LAD-TRN-60-2-FDA Tip-n-roll tikkaat, grippi FDA, 2-vaiheinen, 58 asteen kulma
€1,211.13 / yksikkö