SMITH-COOPER S1034TH030N Kierretty laippa taottu 3 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AD8BZA 4HVN2

SMITH-COOPER S1034TH030N kierrelaippa taottu 3 tuuman 304 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AD8BZA Malli: S1034TH030NRistiviite: 4HVN2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€295.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiertelaippa
Rungon materiaaliTaottu 304 ruostumaton teräs
luokka300
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi
Maks. Höyrynpaine300 psi
Reikien lukumäärä8
Dia ulkopuolella.8.25 "
Putken koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8625
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi7307215000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliReikien lukumääräDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SMITH-COOPER S1034TH004N Kierretty laippa taottu 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AD8BYT 4HVL4 S1034TH004NTaottu 304 ruostumaton teräs43.75 "1 / 2 "€92.40
SMITH-COOPER S1034TH006N Kierretty laippa taottu 3/4 tuuman 304 ruostumaton teräs | AD8BYU 4HVL5 S1034TH006NTaottu 304 ruostumaton teräs84.625 "3 / 4 "€93.33
SMITH-COOPER S1034TH010N Kierretty laippa taottu 1 tuuma 304 ruostumaton teräs | AD8BYV 4HVL6 S1034TH010NTaottu 304 ruostumaton teräs44.875 "1"€93.84
SMITH-COOPER S1034TH012N Kierretty laippa taottu 1 1/4 tuumaa 304 Ruostumaton teräs | AD8BYW 4HVL7 S1034TH012NTaottu 304 ruostumaton teräs45.25 "1.25 "€143.38
SMITH-COOPER S1034TH014N Kierrelaippa taottu 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AD8BYX 4HVL8 S1034TH014NTaottu 304 ruostumaton teräs46.125 "1.5 "€144.07
SMITH-COOPER S1034TH020N Kierrelaippa taottu, 2 tuumaa, 304 ruostumaton teräs | AD8BYY 4HVL9 S1034TH020NTaottu 304 ruostumaton teräs86.5 "2"€173.53
SMITH-COOPER S1034TH024N Kierretty laippa taottu 2 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AD8BYZ 4HVN1 S1034TH024NTaottu 304 ruostumaton teräs87.5 "2.5 "€285.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S1034TH030N kierrelaippa taottu 3 tuuman 304 ruostumaton teräs
€295.76 / yksikkö