Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-COOPER S1034TH014N Kierrelaippa taottu 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AD8BYX 4HVL8

SMITH-COOPER S1034TH014N Kierrelaippa taottu 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AD8BYX Malli: S1034TH014NRistiviite: 4HVL8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiertelaippa
Rungon materiaaliTaottu 304 ruostumaton teräs
luokka300
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi
Maks. Höyrynpaine300 psi
Reikien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.6.125 "
Putken koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7675
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi7307215000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliReikien lukumääräDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SMITH-COOPER S1034TH004N Kierretty laippa taottu 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AD8BYT 4HVL4 S1034TH004NTaottu 304 ruostumaton teräs43.75 "1 / 2 "€92.40
SMITH-COOPER S1034TH006N Kierretty laippa taottu 3/4 tuuman 304 ruostumaton teräs | AD8BYU 4HVL5 S1034TH006NTaottu 304 ruostumaton teräs84.625 "3 / 4 "€93.33
SMITH-COOPER S1034TH010N Kierretty laippa taottu 1 tuuma 304 ruostumaton teräs | AD8BYV 4HVL6 S1034TH010NTaottu 304 ruostumaton teräs44.875 "1"€93.84
SMITH-COOPER S1034TH012N Kierretty laippa taottu 1 1/4 tuumaa 304 Ruostumaton teräs | AD8BYW 4HVL7 S1034TH012NTaottu 304 ruostumaton teräs45.25 "1.25 "€143.38
SMITH-COOPER S1034TH020N Kierrelaippa taottu, 2 tuumaa, 304 ruostumaton teräs | AD8BYY 4HVL9 S1034TH020NTaottu 304 ruostumaton teräs86.5 "2"€173.53
SMITH-COOPER S1034TH024N Kierretty laippa taottu 2 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AD8BYZ 4HVN1 S1034TH024NTaottu 304 ruostumaton teräs87.5 "2.5 "€285.27
SMITH-COOPER S1034TH030N Kierretty laippa taottu 3 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AD8BZA 4HVN2 S1034TH030NTaottu 304 ruostumaton teräs88.25 "3"€295.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S1034TH014N Kierrelaippa taottu 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä
€144.07 / yksikkö