Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-COOPER S1014SW4014N pistorasian hitsattava laippa 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB3EYB 1RUK6

SMITH-COOPER S1014SW4014N pistorasia hitsauslaippa 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB3EYB Malli: S1014SW4014NRistiviite: 1RUK6

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€136.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa
Rungon materiaali304L Stainless Steel
luokka150
Yhteyden tyyppiPistorasiahitsi
Max. Paine150 psi
Maks. Höyrynpaine150 psi
Reikien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.5"
Putken koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.512
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi7307215000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikien lukumääräDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SMITH-COOPER S1014SW4004N pistorasian hitsattava laippa 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB3EXX 1RUK2 S1014SW4004N43.5 "1 / 2 "€57.84
SMITH-COOPER S1014SW4006N pistorasian hitsattava laippa 3/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB3EXY 1RUK3 S1014SW4006N83-9 / 10 "3 / 4 "€65.72
SMITH-COOPER S1014SW4010N pistorasialiitäntä 1 tuuma 304 ruostumaton teräs 150 Psi | AB3EXZ 1RUK4 S1014SW4010N44.25 "1"€105.35
SMITH-COOPER S1014SW4012N pistorasian hitsattava laippa 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB3EYA 1RUK5 S1014SW4012N44-3 / 5 "1.25 "€103.46
SMITH-COOPER S1014SW4020N pistorasian hitsattava laippa 2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB3EYC 1RUK7 S1014SW4020N86"2"€124.40
SMITH-COOPER S1014SW4024N-hylsy hitsattava laippa 2 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB3EYD 1RUK8 S1014SW4024N87"2.5 "€184.37
SMITH-COOPER S1014SW4030N pistorasian hitsattava laippa 3 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB3EYE 1RUK9 S1014SW4030N87.5 "3"€199.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S1014SW4014N pistorasia hitsauslaippa 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä
€136.54 / yksikkö