Ilmakompressoripumput käytetään paineilman puristamiseen ilmakäyttöisissä sovelluksissa, kuten kaasusylinterien täyttö, pneumaattisten LVI-järjestelmien tai työkalujen käyttö ja renkaiden täyttö. Ne ovat ihanteellisia käytettäväksi auto-, lääke-, elintarvike- ja juomateollisuudessa, öljy- ja lääketeollisuudessa.
Ingersoll Rand, markkinajohtaja ilma-, neste-, energia-, erikoisajoneuvo- ja lääketieteellisissä teknologioissa, valmistaa ilmakompressoripumppuja paineistetun ilman syöttämiseksi sylintereihin raskaan käytön teollisissa sovelluksissa. Nämä ilmakompressoripumput niissä on valurautarakenne jatkuvan toiminnan, rakenteellisen lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi. Ne on varustettu yläpuolella olevalla kampiakselilla, joka on tarkasti tasapainotettu ja toimii sujuvasti ilman melua.
Ingersoll Rand TS5 Bare -ilmakompressoripumppu sopii pystysuoraan ilmasylinteriin ja on kytketty 5 hv:n moottoriin jatkuvaa sähkökäyttöistä puristamista varten. Ingersoll Rand TS5 -kompressoripumpussa on 2-vaiheiset irrotettavat sylinterit, joissa on 360 asteen radiaaliset rivat ja kupariripaiset välijäähdyttimet sisäisen lämmityksen vähentämiseksi ja tehokkuuden lisäämiseksi. Ingersoll Rand TS5 mäntäpumpun sylinterit on kiinnitetty yksiosaiseen kiertokankeen ja kampiakseliin, jossa on vähän kuluvia osia huollon ja huollon helpottamiseksi. Ingersoll Rand TS5 -pumpun sisäiset vaihteet ja laakerit on voideltu roiskevoitelulla, mikä eliminoi öljypumpun tarpeen, joten tämä kompressoripumppu on edullinen verrattuna öljypumpulla voideltuihin ilmakompressoreihin. Ingersoll Rand TS5 -pumpussa on myös öljyn täyttöaukko, jotta öljyä on jatkuvasti riittävästi voitelua varten. Ingersoll Rand TS5 -kompressoripumppu syöttää paineilmaa NPT-ulostulon kautta, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu sormiventtiili tilavuuden tehokkuuden ja korroosionkestävyyden lisäämiseksi.
Valitse laajasta valikoimasta näitä Ingersoll Rand -ilmakompressoripumppuja, joita on saatavana teholuokissa 3–15 hv.
Käyttö:
Ingersoll Rand TS5 -kompressoripumppu tarjoaa luotettavaa paineilmansyöttöä erilaisiin kaupallisiin ja teollisiin sovelluksiin, kuten autohuoltoon, korikorjaamoihin, konepajoihin, tuotanto- ja valmistuslinjoihin, puuntyöstöpajoihin, autopesuihin, yleisiin huolto- ja korjaustöihin sekä maataloustiloihin.
Ominaisuudet:
- Ingersoll Rand TS5 -kompressoripumppu toimii 5 hv:n moottorilla, joka tuottaa paineilmaa suoraan tai epäsuoraan käyttöön ilmasylinterin kautta.
- Ingersoll Rand TS5 -pumppu käyttää tarkasti tasapainotettua vauhtipyörää, joka pyörii vastapäivään tasoittaakseen riippuvan kampiakselin nopeusvaihteluita ja varmistaakseen hiljaisen toiminnan.
- Siinä on tuloilmasuodatin, joka estää epäpuhtauksien pääsyn Ingersoll Rand TS5 -pumppuyksikön sisään.
- Ingersoll Rand TS5 pumpussa on valurautarakenne, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu sormiventtiili korroosionkestävyyden, kestävyyden ja kovan käytön aiheuttaman taipumisen/murtumisen estämiseksi.
- Tässä Ingersoll Rand TS5 mäntäpumpussa on 2-vaiheinen sylinteri 16.5 cfm:n ilman syöttämiseen 175 psi:n maksimipaineella.
- Sen 2-vaiheisissa sylintereissä on välijäähdyttimet, jotka alentavat käyttölämpötiloja, parantavat tehokkuutta ja pidentävät pumpun käyttöikää.
- Ingersoll Rand TS5 pumppu on varustettu öljyntäyttöportilla ja öljytason tarkastuslasilla voiteluöljyn säännöllistä täyttöä varten.
- Ingersoll Rand TS5 kompressoripumpun sisäiset komponentit on voideltu roiskevoitelutekniikalla. Roiskevoitelu on voiteluaineen roiskumista ylöspäin sylintereihin kaavimalla öljyä öljypohjasta käyttämällä kiertokankien isoja päitä öljysumun tai -pisaroiden muodostamiseksi niihin. Nämä öljypisarat kulkevat laakereiden läpi ja voitelevat liikkuvat osat.
- Ingersoll Rand TS5 -kompressoripumpussa on 0.5 tuuman NPT-ulostulo paineilman syöttämistä varten.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Huoltosarjat: Raptor Supplies voi tarjota Ingersoll Rand TS5 käynnistys- ja huoltosarjat kaikki osat ja suojatyökalut, joita tarvitaan kahden vuoden toimintaan. Ingersoll Rand TS5 -huoltosarjat tarjoavat tehtaan suositteleman vuosihuollon ja varmistavat kompressorin optimaalisen suorituskyvyn.
- Vähän öljyä suojaava: Ingersoll Rand TS5 ilmakompressoripumppu voidaan varustaa a alhainen öljysuoja joka estää ilmakompressorin käynnistymisen, jos öljytaso on alle tietyn kynnyksen.
- Ilmasylinteri & moottori: Ingersoll Rand TS5 -ilmakompressoripumppu toimii 5 hv:n moottorilla paineistetun ilman varastoimiseksi ilmasylinteriin.
Standardit ja hyväksynnät:
- Ingersoll Rand TS5 -ilmakompressoripumppu on valmistettu ISO-standardien mukaisesti ympäristöterveyden, käyttäjien turvallisuuden ja tehokkaan suorituskyvyn varmistamiseksi.
Asennus:
- Ingersoll Rand TS5 ilmakompressoripumppuyksikkö toimitetaan tehtaalla koottuna. Käyttäjä voi kuitenkin joutua säätämään tai kiinnittämään vauhtipyörää, venttiilejä, valintakytkintä ja muita osia parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi.
- Kun kompressoripumppu on asennettu turvallisesti, se on kytkettävä moottoriin virransyöttöä varten ja ilmasylinteriin paineilman varastointia varten.
- Käyttäjien tulee huomioida, että Ingersoll Rand TS5 -ilmakompressoripumppu toimitetaan ilman nesteitä tai voiteluaineita. Heidän tulee täyttää yksikkö sopivalla öljyllä/voiteluaineella kompressoripumpun käynnistämistä varten.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Onko Ingersoll Rand TS5 Bare -ilmakompressoripumppua saatavana muita versioita?
A. Ingersoll Rand TS5 Bare -ilmakompressoripumppua on useita versioita riippuen portaiden lukumäärästä, teholuokista ja ulostulon koosta. Raptor Supplies tarjoaa ilmakompressoripumppuja (maksimi ilmanpaine 135 psi). 1 / 2 tuumaa ja 3 / 8 tuumaa ulostulojen koot.
K. Missä Ingersoll Rand TS5 Bare -kompressoripumppu valmistetaan?
A. Ingersoll Rand TS5 Bare kompressoripumppu valmistetaan Ingersoll Randin tuotantolaitoksessa Campbellsvillessä, Kentuckyssa, Yhdysvalloissa.
K. Mitä turvakohtia käyttäjien tulee huomioida käyttäessään Ingersoll Rand TS5 Bare -kompressoripumppua?
A.
- Kompressoripumpun ympärillä tulee olla riittävästi tilaa ympäröivän ilman imemiseksi.
- Säilytä ihanteelliset käyttölämpötilat välillä 32 - 100 astetta F optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
- Käytä tarvittaessa nostolaitteita pumpun asentamiseen ilmasylinterin päälle.
- Käytä joustavia putkia kompressorin poistoaukoissa pitkän käyttöiän varmistamiseksi.
- Maadoita laite oikein turvallisen toiminnan varmistamiseksi.
- Älä käytä sopivaa voiteluainetta.
- Varmista, että vauhtipyörän pyörimissuunta vastaa moottorin tai hihnakäytön kannen merkintöjä.
K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon ennen ilmakompressoripumppujen ostamista?
A.
- Käyttäjien tulee tarkistaa, tarvitsevatko he pyöriviä tai edestakaisin pyöriviä pumppuja ja vaativatko sovellukset yksi- vai monivaiheista toimintaa. Monivaihepumput tuottavat yleensä korkeamman paineilman kuin yksivaiheiset pumput.
- Heidän tulee myös huomioida ilmakompressoripumpun teho (hevosvoimaina - hv). Mitä suurempi hevosvoima, sitä korkeampi hinta. Valitse siis teholuokitus sovellusvaatimustesi mukaan.
- Tietyt sovellukset vaativat tietyn määrän ilmanpainetta ja ilmavirtausta. Ilmakompressoripumpun tarjoaman ilmanpaineen ja ilmavirran enimmäismäärän tulee sovittaa sovellukseen ennen ostamista. CFM (kuutiojalkaa minuutissa) ilmaisee enimmäismäärän ilmaa, jonka kompressori voi tuottaa esiasetetulla painetasolla.