GARLAND MFG Halkaistut päänahkaiset vasarat


Garland Mfg jaetun pään vasarat mahdollistavat nopeat kasvojen ja kahvojen vaihdot, mikä vähentää seisokkeja. Siinä on valurautainen pää, jossa on kaksi kantaruuvia, jotka jakavat puristusjännityksen tasaisesti ja parantavat kahvan ja kasvojen pysymistä.

Suodattaa
TyyliMalliKasvojen halkaisijapään pituusKokoHinta (ei alv)
A
31002
1.5 "4.5 "2"€138.79
B
33002
1.5 "4.5 "2"€162.85
C
35002
1.5 "3"2"€99.27
D
36002
1.5 "4.5 "2"€229.09
E
34002
1.5 "4.5 "2"€137.26
A
31001
1.25 "3.875 "1"€129.82
E
34001
1.25 "3.875 "1"€133.45
D
36001
1.25 "3.875 "1"€219.55
C
35001
1.25 "2.625 "1"€97.94
B
33001
1.25 "3.875 "1"€154.83
C
35003
1.75 "3.25 "3"€112.06
E
34003
1.75 "4.75 "3"€167.05
B
33003
1.75 "4.75 "3"€198.35
A
31003
1.75 "4.75 "3"€166.85
F
36003
1.75 "4.75 "3"€346.12
E
34004
2"5.375 "4mm€189.95
A
31004
2"5.375 "4mm€190.72
C
35004
2"3.75 "4mm€124.47
B
33004
2"5.375 "4mm€249.52
D
36004
2"5.375 "4mm€430.50
B
33005
2.75 "5.75 "5"€359.48
C
35005
2.75 "4"5"€176.02
E
34005
2.75 "5.75 "5"€290.75
A
31005
2.75 "5.75 "5"€288.08
D
36005
2.75 "5.75 "5"€625.23

Halkaistut päänahkaiset vasarat

Garland Manufacturingin jaettu vasara on ihanteellinen kynsien ajamiseksi tai esineiden muotoilemiseksi muottien liikkumisessa / paikannuksessa, sähkömoottorien korjauksessa ja potkurien korjaussovelluksissa. Tässä monikäyttöisessä vasarassa on helposti vaihdettavat raakanahka-, kupari-, uretaani-, nailon- ja Gar-Dur-muovipinnat, jotka tarjoavat maksimaalisen monipuolisuuden ja vähentävät työstöaikoja. Suunniteltu ISO- ja OSHA-standardien mukaisesti, siinä on vankka hickory-puukahva paremman hallinnan varmistamiseksi ja rullatappi, joka yhdistää silmiinpistävän kahvan ylimääräiseen pitovoimaan. Garland-jakopään vasaraa on saatavana eri pituuksina, kasvojen halkaisijoina ja kokoina.

Ominaisuudet

  • Garland Manufacturingin jaettu päävasarat sopivat ihanteellisesti naulojen lyömiseen tai esineiden muotoiluun stanssaus-/asemointi-, sähkömoottoreiden ja potkureiden korjaussovelluksissa.
  • Näissä monitoimivasaroissa on helposti vaihdettavat raakanahka-, kupari-, uretaani-, nailon- ja Gar-Dur-muovipinnat, jotka tarjoavat maksimaalisen monipuolisuuden ja vähentävät koneistuksen seisokkeja.
  • Ne on suunniteltu ISO- ja OSHA-standardien mukaisesti, ja niissä on massiivi hikkoripuukahva, joka parantaa hallintaa, ja kaulin, joka yhdistää lyöntipään kahvaan lisää pitovoimaa.

Usein kysytyt kysymykset

Mihin nahkavasara sopii?

Nahkavasara on eräänlainen iskutyökalu, jota käytetään nahan työstössä. Se kohdistaa kohdistetun voiman esineeseen, yleensä metallityökaluun, jota käytetään työstettävän nahan leimaamiseen, merkitsemiseen tai leikkaamiseen. Sitä on saatavana eri kokoisina, malleina ja materiaaleina.

Mitä tarkoitamme suunnittelulla?

Tasoitus on menetelmä, jota käytetään ohutlevyn muotoiluun. Tasoitus on menetelmä ohuiden metallilevyjen taivutukseen ja muotoiluun. Puutteiden poistamiseksi ja oikean kaarevuuden aikaansaamiseksi metallia kierteitetään erityisellä höyläysvasaralla samalla kun sitä tuetaan pyöristetyllä paalulla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?