Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 22NT80 Telakka / koripuskuri 8 x 2 x 2-1 / 2 tuuman kumi | AB6XAJ

APPROVED VENDOR 22NT80 telakka/korin puskuri 8 x 2 x 2-1/2 tuuman kumi

Varastossa
Tuote: AB6XAJ Malli: 22NT80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakka / korin puskuri
Puskurin materiaaliKumi
Puskurin muotoSuorakulmainen
Kiinnitysreikien määrä2
Kokonaissyvyys2"
Kokonaiskorkeus8"
kokonaisleveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pääsyreiän halkaisija. (1 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 22NT81 Telakka / koripuskuri 8 x 3-1 / 2 x 5-1 / 2 tuuman kumi | AB6XAK 22NT813.5 "8"5.5 "€10.20
HYVÄKSYTTY VENDOR 22NT82 Telakka / runkopuskuri 6 x 3-1 / 2 x 3-1 / 2 tuuman kumi | AB6XAL 22NT823.5 "6"3.5 "€6.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22NT80 telakka/korin puskuri 8 x 2 x 2-1/2 tuuman kumi
€4.33 / yksikkö