Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-LAAKERI FYR-3-1 / 4 Telarullan ikeen halkaisija 1 tuuman laippa AA7DNN 15U597

SMITH BEARING FYR-3-1 / 4 telarullan ikeen halkaisija 1 tuuma laippa

Varastossa
Tuote: AA7DNN Malli: FYR-3-1/4Ristiviite: 15U597

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€423.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrack Roller
Viraston vaatimustenmukaisuusABMA
LaakerimateriaaliAlloy Steel
LaakerityyppiKapeneva rulla
Pora Dia.1"
Dynaaminen kuormitettavuus14,300 paunaa
Laakereiden lukumääräSingle Row
Rulla Dia.3.25 "
RullamateriaaliAlloy Steel
Rullatyyppilaipallinen
Telan leveys1.75 "
Staattinen kantavuus20,000 lb
OppimateriaaliAlloy Steel
Tyyppiies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8482105060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusRulla Dia.Telan leveysStaattinen kantavuusHinta
SMITH LAAKERI FYR-2-1/2 Telarullan ikeen halkaisija 3/4 tuumaa laipallinen | AA7DNL 15U595 FYR-2-1 / 20.75 "11,000 paunaa2.5 "1.5 "7630 paunaa€274.75
SMITH BEARING FYR-3 Telarullan ikeen halkaisija 1 tuuman laippa | AA7DNM 15U596 FYR-31"14,300 paunaa3"1.75 "20,000 lb€313.28
SMITH-LAAKERI FYR-3-1 / 2 Telarullan ikeen halkaisija 1-1 / 8 tuuman laippa | AA7DNP 15U598 FYR-3-1 / 21.125 "17,600 paunaa3.5 "2"27,200 paunaa€429.15
SMITH-LAAKERI FYR-4 Telarullan ikeen halkaisija 1-1 / 4 tuuman laippa | AA7DNQ 15U599 FYR-41.25 "17,600 paunaa4"2.25 "27,200 paunaa€482.32
SMITH-LAAKERI FYR-5 telarullan ikeen halkaisija 1-3 / 4 tuuman laippa | AA7DNR 15U601 FYR-51.75 "33,300 paunaa5"2.75 "51,900 paunaa€1,151.86
SMITH-LAAKERI FYR-6 Telarullan ikeen halkaisija 2-1 / 4 tuuman laippa | AA7DNT 15U602 FYR-62.25 "35,800 paunaa6"3.25 "56,400 paunaa€1,139.97
SMITH-LAAKERI FYR-7 Telarullan ikeen halkaisija 2-3/4 tuuman laippa | AA7DNU 15U603 FYR-72.75 "42,400 paunaa7"3.75 "79,800 paunaa€1,992.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH BEARING FYR-3-1 / 4 telarullan ikeen halkaisija 1 tuuma laippa
€423.11 / yksikkö