Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-LAAKERI FYR-3-1 / 2 Telarullan ikeen halkaisija 1-1 / 8 tuuman laippa | AA7DNP 15U598

SMITH BEARING FYR-3-1/2 Rullarullan halkaisija 1-1/8 tuumaa laipallinen

Varastossa
Tuote: AA7DNP Malli: FYR-3-1/2Ristiviite: 15U598

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€425.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrack Roller
Viraston vaatimustenmukaisuusABMA
LaakerimateriaaliAlloy Steel
LaakerityyppiKapeneva rulla
Pora Dia.1.125 "
Dynaaminen kuormitettavuus17,600 paunaa
Laakereiden lukumääräSingle Row
Rulla Dia.3.5 "
RullamateriaaliAlloy Steel
Rullatyyppilaipallinen
Telan leveys2"
Staattinen kantavuus27,200 paunaa
OppimateriaaliAlloy Steel
Tyyppiies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.31
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8482105060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusRulla Dia.Telan leveysStaattinen kantavuusHinta
SMITH LAAKERI FYR-2-1/2 Telarullan ikeen halkaisija 3/4 tuumaa laipallinen | AA7DNL 15U595 FYR-2-1 / 20.75 "11,000 paunaa2.5 "1.5 "7630 paunaa€263.58
SMITH BEARING FYR-3 Telarullan ikeen halkaisija 1 tuuman laippa | AA7DNM 15U596 FYR-31"14,300 paunaa3"1.75 "20,000 lb€304.95
SMITH-LAAKERI FYR-3-1 / 4 Telarullan ikeen halkaisija 1 tuuman laippa AA7DNN 15U597 FYR-3-1 / 41"14,300 paunaa3.25 "1.75 "20,000 lb€423.29
SMITH-LAAKERI FYR-4 Telarullan ikeen halkaisija 1-1 / 4 tuuman laippa | AA7DNQ 15U599 FYR-41.25 "17,600 paunaa4"2.25 "27,200 paunaa€478.50
SMITH-LAAKERI FYR-5 telarullan ikeen halkaisija 1-3 / 4 tuuman laippa | AA7DNR 15U601 FYR-51.75 "33,300 paunaa5"2.75 "51,900 paunaa€1,207.00
SMITH-LAAKERI FYR-6 Telarullan ikeen halkaisija 2-1 / 4 tuuman laippa | AA7DNT 15U602 FYR-62.25 "35,800 paunaa6"3.25 "56,400 paunaa€1,187.18
SMITH-LAAKERI FYR-7 Telarullan ikeen halkaisija 2-3/4 tuuman laippa | AA7DNU 15U603 FYR-72.75 "42,400 paunaa7"3.75 "79,800 paunaa€1,979.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH BEARING FYR-3-1/2 Rullarullan halkaisija 1-1/8 tuumaa laipallinen
€425.60 / yksikkö