SMITH-LAAKERI FYR-5 telarullan ikeen halkaisija 1-3 / 4 tuuman laippa | AA7DNR 15U601

SMITH BEARING FYR-5 telarullan ikeen halkaisija 1-3 / 4 tuuman laippa

Varastossa
Tuote: AA7DNR Malli: FYR-5Ristiviite: 15U601

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,151.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrack Roller
Viraston vaatimustenmukaisuusABMA
LaakerimateriaaliAlloy Steel
LaakerityyppiKapeneva rulla
Pora Dia.1.75 "
Dynaaminen kuormitettavuus33,300 paunaa
Laakereiden lukumääräSingle Row
Rulla Dia.5"
RullamateriaaliAlloy Steel
Rullatyyppilaipallinen
Telan leveys2.75 "
Staattinen kantavuus51,900 paunaa
OppimateriaaliAlloy Steel
Tyyppiies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.39
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8482105060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusRulla Dia.Telan leveysStaattinen kantavuusHinta
SMITH LAAKERI FYR-2-1/2 Telarullan ikeen halkaisija 3/4 tuumaa laipallinen | AA7DNL 15U595 FYR-2-1 / 20.75 "11,000 paunaa2.5 "1.5 "7630 paunaa€274.75
SMITH BEARING FYR-3 Telarullan ikeen halkaisija 1 tuuman laippa | AA7DNM 15U596 FYR-31"14,300 paunaa3"1.75 "20,000 lb€313.28
SMITH-LAAKERI FYR-3-1 / 4 Telarullan ikeen halkaisija 1 tuuman laippa AA7DNN 15U597 FYR-3-1 / 41"14,300 paunaa3.25 "1.75 "20,000 lb€423.11
SMITH-LAAKERI FYR-3-1 / 2 Telarullan ikeen halkaisija 1-1 / 8 tuuman laippa | AA7DNP 15U598 FYR-3-1 / 21.125 "17,600 paunaa3.5 "2"27,200 paunaa€429.15
SMITH-LAAKERI FYR-4 Telarullan ikeen halkaisija 1-1 / 4 tuuman laippa | AA7DNQ 15U599 FYR-41.25 "17,600 paunaa4"2.25 "27,200 paunaa€482.32
SMITH-LAAKERI FYR-6 Telarullan ikeen halkaisija 2-1 / 4 tuuman laippa | AA7DNT 15U602 FYR-62.25 "35,800 paunaa6"3.25 "56,400 paunaa€1,139.97
SMITH-LAAKERI FYR-7 Telarullan ikeen halkaisija 2-3/4 tuuman laippa | AA7DNU 15U603 FYR-72.75 "42,400 paunaa7"3.75 "79,800 paunaa€1,992.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH BEARING FYR-5 telarullan ikeen halkaisija 1-3 / 4 tuuman laippa
€1,151.86 / yksikkö