Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VALVES ZP50UF Tyhjiöalusta 50mm | AC4TKV 30J696

SMC VALVES ZP50UF Vacuum Pad litteä 50mm

Varastossa
Tuote: AC4TKV Malli: ZP50UFRistiviite: 30J696

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiö
VäriMusta Markin kanssa
durometer60 c
Pad Dia.50mm
Pad korkeus19.5mm
Tyynyn materiaaliFluorikumi
Pad tyyppiTasainen
Temp. alue0-250 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8412909035
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäridurometerTyynyn materiaaliTemp. alueHinta
SMC VALVES ZP50UN Tyhjiöalusta 50mm | AC4TKW 30J697 ZP50UNMusta50 cNBR0-120 astetta C€7.07
SMC VENTTIILIT ZP50US Alipainelevy tasainen 50mm | AC4TKX 30J698 ZP50USValkoinen40 cSilikonikumi-30-200 astetta C€7.88
SMC VALVES ZP50UU Tyhjiöalusta 50mm | AC4TKY 30J699 ZP50UURuskea60 cUretaanikumi0-60 astetta C€9.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES ZP50UF Vacuum Pad litteä 50mm
€10.74 / yksikkö