Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VALVES ZP50UU Tyhjiöalusta 50mm | AC4TKY 30J699

SMC VALVES ZP50UU Vacuum Pad Flat 50mm

Varastossa
Tuote: AC4TKY Malli: ZP50UURistiviite: 30J699

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiö
VäriRuskea
durometer60 c
Pad Dia.50mm
Pad korkeus19.5mm
Tyynyn materiaaliUretaanikumi
Pad tyyppiTasainen
Temp. alue0-60 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8412909035
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäridurometerTyynyn materiaaliTemp. alueHinta
SMC VALVES ZP50UF Tyhjiöalusta 50mm | AC4TKV 30J696 ZP50UFMusta Markin kanssa60 cFluorikumi0-250 astetta C€10.76
SMC VALVES ZP50UN Tyhjiöalusta 50mm | AC4TKW 30J697 ZP50UNMusta50 cNBR0-120 astetta C€7.07
SMC VENTTIILIT ZP50US Alipainelevy tasainen 50mm | AC4TKX 30J698 ZP50USValkoinen40 cSilikonikumi-30-200 astetta C€7.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES ZP50UU Vacuum Pad Flat 50mm
€9.31 / yksikkö