Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VALVES ZP08UGS Tyhjiöalusta 8 mm | AC4TFC 30J587

SMC VALVES ZP08UGS Vacuum Pad litteä 8mm

Varastossa
Tuote: AC4TFC Malli: ZP08UGSRistiviite: 30J587

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiö
VäriMusta Markin kanssa
durometer50 c
Pad Dia.8mm
Pad korkeus12mm
Tyynyn materiaaliJohtava pii
Pad tyyppiTasainen
Temp. alue-10-200 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8412909035
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäridurometerTyynyn materiaaliTemp. alueHinta
SMC VALVES ZP08UF Tyhjiöalusta 8 mm | AC4TFA 30J585 ZP08UFMusta Markin kanssa60 cFluorikumi0-250 astetta C€5.41
SMC VALVES ZP08UGN Tyhjiöalusta 8 mm | AC4TFB 30J586 ZP08UGNMusta Markin kanssa50 cJohtava NBR0-100 astetta C€3.66
SMC VALVES ZP08UN Tyhjiöalusta 8mm AC4TFD 30J588 ZP08UNMusta50 cNBR0-120 astetta C€3.61
SMC VENTTIILIT ZP08US Alipainelevy Flat 8mm | AC4TFE 30J589 ZP08USValkoinen40 cSilikonikumi-30-200 astetta C€4.00
SMC VALVES ZP08UU Tyhjiöalusta 8 mm | AC4TFF 30J590 ZP08UURuskea60 cUretaanikumi0-60 astetta C€4.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES ZP08UGS Vacuum Pad litteä 8mm
€3.82 / yksikkö