Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT SY100-30-4A Solenoidikelan liittimen pistoke | AF7RGE 22KD35

SMC VALVES SY100-30-4A solenoidikäämin liittimen pistoke

Varastossa
Tuote: AF7RGE Malli: SY100-30-4ARistiviite: 22KD35

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSolenoidikelan liitin
Malli3-nastainen liitin
Korkeus0.376mm
Lyijypituus76 "
LyijypääJohdin
Pituus76 "
Maks. Ympäristön lämpötila122 F
TyyppiLiitä
Jännite12 VDC, 24 VDC
Leveys0.126mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536698000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Merkkivalo (ei)
    • Vedonpoisto (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES SY100-30-4A solenoidikäämin liittimen pistoke
€5.92 / yksikkö