Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT SS5Y5-41-08-01T Venttiilinjakotukki 8 -asema 1/8 Npt | AF7RHH 22KD61

SMC VALVES SS5Y5-41-08-01T venttiilin jakotukki 8 asema 1/8 Npt

Varastossa
Tuote: AF7RHH Model: SS5Y5-41-08-01TRistiviite: 22KD61

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenttiilin jakotukki
Cv0.44
Korkeus1.25 "
Pituus4"
NPT-portti1/8 tuumaa
Lukumäärä Asemat8
Leveys568701 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.56
Laivan korkeus (cm)3.2
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.97
HS-koodi8481909040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
SMC-VENTTIILIT SS5Y3-41-08-M5T-venttiiliputkisto 8 -asema M5 x 0.8 | AF7RHE 22KD58 SS5Y3-41-08-M5T1.125 "-568568 "€140.25
SMC-VENTTIILIT SS5Y5-42-08-02T Venttiilin jakotukin 8 asema 1/4 Npt | AF7RHL 22KD64 SS5Y5-42-08-02T1.5 "6.5 "568682 "€181.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES SS5Y5-41-08-01T venttiilin jakotukki 8 asema 1/8 Npt
€154.00 / yksikkö