TB WOODS 14H150 jakohihnan ratas, pallografiittivalurauta, 1.5 tuuman hihnan leveys, 2.228 tuuman jakoväli. | AK6EPF

TB WOODS 14H150 jakohihnan hammaspyörä, pallografiittivalurauta, 1.5 tuuman hihnan leveys, 2.228 tuuman jakoväli.

Tuote: AK6EPF Malli: 14H150
€119.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Vyön leveys1 1 / 2 "
Sylinterin tyyppiIrrota holkki nopeasti
holkkiJA R
Mitat E1.28 "
Mitat L1"
Mitta M0.47 "
Kasvojen leveys1.81 "
Navan pituus1"
Inertia WR0.01 lbs.-sq ft.
Sisällä Dia.0.320 "- 0.530"
MateriaaliPehmeä rauta
Maks. Kierrosluku17560 RPM
Hampaiden lukumäärä14
Dia ulkopuolella.2.17 "
Piki1 / 2 "
Pitch Dia.2.228 "
TuotetyyppiAjoitus
Kierrosluku korkea17560 rpm
Paino1 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan sijaintiVyön leveysSylinterin tyyppiInertia WRSisällä Dia.MateriaaliMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräHinta
TB WOODS 80XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopreeni-40€6.58
Tarjouspyyntö
TB WOODS 90XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopreeni-45€6.72
Tarjouspyyntö
TB WOODS 120XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopreeni-60€7.28
Tarjouspyyntö
TB WOODS 150XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopreeni-75€7.84
Tarjouspyyntö
TB WOODS 200XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopreeni-100€8.96
Tarjouspyyntö
TB WOODS 220XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopreeni-110€9.38
Tarjouspyyntö
TB WOODS 210L050 jakohihnan ratas, neopreeni, 0.5 tuuman hihnan leveys, 0.375 tuuman nousu | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopreeni-56€15.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 14H150 jakohihnan hammaspyörä, pallografiittivalurauta, 1.5 tuuman hihnan leveys, 2.228 tuuman jakoväli.
€119.00 / yksikkö