Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT SS5Y3-41-08-M5T-venttiiliputkisto 8 -asema M5 x 0.8 | AF7RHE 22KD58

SMC VALVES SS5Y3-41-08-M5T venttiilin jakotukki 8 asema M5 x 0.8

Varastossa
Tuote: AF7RHE Model: SS5Y3-41-08-M5TRistiviite: 22KD58

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenttiilin jakotukki
Cv0.18
Korkeus1.125 "
NPT-porttiM5 x 0.8 tuumaa
Lukumäärä Asemat8
Leveys568568 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)2.92
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8481909040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
SMC-VENTTIILIT SS5Y5-41-08-01T Venttiilinjakotukki 8 -asema 1/8 Npt | AF7RHH 22KD61 SS5Y5-41-08-01T1.25 "4"568701 "€154.60
SMC-VENTTIILIT SS5Y5-42-08-02T Venttiilin jakotukin 8 asema 1/4 Npt | AF7RHL 22KD64 SS5Y5-42-08-02T1.5 "6.5 "568682 "€195.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES SS5Y3-41-08-M5T venttiilin jakotukki 8 asema M5 x 0.8
€140.71 / yksikkö