KEO Upotin, nopea teräs, 3 huilua, 110 asteen kulma


Suodattaa
Mukana oleva kulma: 110 astetta , Materiaali: High Speed ​​Steel , Huilujen lukumäärä: 3 , Palojen lukumäärä: 1 , Tyyppi: Keskihöylä
TyyliMalliRungon halkaisijaLeikkauskapasiteettiSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta (ei alv)
A
51001
1"1"päällystämätön2.75 "1 / 2 "1.25 "€71.98
A
51501
1-1 / 2 "1-1 / 2 "päällystämätön2.875 "3 / 4 "1.25 "€228.02
B
51501 tina
1-1 / 2 "1-1 / 2 "Tina2.875 "3 / 4 "1.25 "€270.76
B
51251 tina
1-1 / 4 "1-1 / 4 "Tina2.75 "1 / 2 "1.25 "€191.89
A
51251
1-1 / 4 "1-1 / 4 "päällystämätön2.75 "1 / 2 "1.25 "€164.63
A
51751
1-3 / 4 "1-3 / 4 "päällystämätön3"3 / 4 "1.25 "€307.95
B
51751 tina
1-3 / 4 "1-3 / 4 "Tina3"3 / 4 "1.25 "€374.14
B
50121 tina
1 / 2 "1 / 2 "Tina2"1 / 4 "1"€22.60
A
50121
1 / 2 "1 / 2 "päällystämätön2"1 / 4 "1"€23.98
B
50141 tina
1 / 4 "1 / 4 "Tina1.5 "1 / 4 "1 / 4 "€15.08
A
52301
2"2"päällystämätön3.25 "3 / 4 "1.25 "€375.95
C
52301 tina
2"2"Tina3.25 "3 / 4 "1.25 "€441.68
A
50341
3 / 4 "3 / 4 "päällystämätön2.625 "1 / 2 "1.25 "€49.21
B
50349 tina
3 / 4 "3 / 4 "Tina2.625 "1 / 2 "1.25 "€58.55
A
50381
3 / 8 "3 / 8 "päällystämätön1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€19.67
B
50389 tina
3 / 8 "3 / 8 "Tina1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€18.40
B
50589 tina
5 / 8 "5 / 8 "Tina2.25 "3 / 8 "1"€40.86
A
50581
5 / 8 "5 / 8 "päällystämätön2.25 "3 / 8 "1"€31.47

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?