Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT KQ2LF06-M6A naaraspuolinen kyynärpää 6mm kierre x putki | AC7ABD 36X192

SMC VALVES KQ2LF06-M6A naaras kyynärpää 6 mm kierre x putki

Varastossa
Tuote: AC7ABD Malli: KQ2LF06-M6ARistiviite: 36X192

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen kyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolybutyleenitereftalaatti
VäriValkoinen / Harmaa
Yhteyden tyyppiPutki x Rc (PT)
Kuusiokoko8mm
Max. Paine145 psi
Putken kokoM6 x 1
Temp. alue23 astetta 140 astetta F
Putken koko6mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuusiokokoPutken kokoPutken kokoHinta
SMC-VENTTIILIT KQ2LF01-34A naaraspuolinen kyynärpää 1/8 tuuman lanka x putki | AC7AAL 36X176 KQ2LF01-34APutki x FNPT9 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€7.30
SMC-VENTTIILIT KQ2LF01-35A naaraspuolinen kyynärpää 1/8 tuuman lanka x putki | AC7AAM 36X177 KQ2LF01-35APutki x FNPT11 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€7.91
SMC-VENTTIILIT KQ2LF03-34A naisten kyynärpää 5/32 tuuman lanka x putki | AC7AAN 36X178 KQ2LF03-34APutki x FNPT9 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "€6.76
SMC-VENTTIILIT KQ2LF03-35A naisten kyynärpää 5/32 tuuman lanka x putki | AC7AAP 36X179 KQ2LF03-35APutki x FNPT11 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "€8.01
SMC-VENTTIILIT KQ2LF07-34A naaraspuolinen kyynärpää 1/4 tuuman lanka x putki | AC7AAQ 36X180 KQ2LF07-34APutki x FNPT9 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "€7.31
SMC-VENTTIILIT KQ2LF07-35A naaraspuolinen kyynärpää 1/4 tuuman lanka x putki | AC7AAR 36X181 KQ2LF07-35APutki x FNPT11 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€8.60
SMC-VENTTIILIT KQ2LF07-36A naaraspuolinen kyynärpää 1/4 tuuman lanka x putki | AC7AAT 36X182 KQ2LF07-36APutki x FNPT7 / 8 "3 / 8 "1 / 4 "€10.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES KQ2LF06-M6A naaras kyynärpää 6 mm kierre x putki
€5.64 / yksikkö