Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT KQ2LF03-35A naisten kyynärpää 5/32 tuuman lanka x putki | AC7AAP 36X179

SMC VALVES KQ2LF03-35A naaras kyynärpää 5/32 tuuman kierre x putki

Varastossa
Tuote: AC7AAP Malli: KQ2LF03-35ARistiviite: 36X179

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen kyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolybutyleenitereftalaatti
VäriValkoinen / Harmaa
Yhteyden tyyppiPutki x FNPT
Kuusiokoko11 / 16 "
Max. Paine145 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue23 astetta 140 astetta F
Putken koko5 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuusiokokoPutken kokoPutken kokoHinta
SMC-VENTTIILIT KQ2LF01-34A naaraspuolinen kyynärpää 1/8 tuuman lanka x putki | AC7AAL 36X176 KQ2LF01-34APutki x FNPT9 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€7.30
SMC-VENTTIILIT KQ2LF01-35A naaraspuolinen kyynärpää 1/8 tuuman lanka x putki | AC7AAM 36X177 KQ2LF01-35APutki x FNPT11 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€7.91
SMC-VENTTIILIT KQ2LF03-34A naisten kyynärpää 5/32 tuuman lanka x putki | AC7AAN 36X178 KQ2LF03-34APutki x FNPT9 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "€6.76
SMC-VENTTIILIT KQ2LF07-34A naaraspuolinen kyynärpää 1/4 tuuman lanka x putki | AC7AAQ 36X180 KQ2LF07-34APutki x FNPT9 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "€7.31
SMC-VENTTIILIT KQ2LF07-35A naaraspuolinen kyynärpää 1/4 tuuman lanka x putki | AC7AAR 36X181 KQ2LF07-35APutki x FNPT11 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€8.60
SMC-VENTTIILIT KQ2LF07-36A naaraspuolinen kyynärpää 1/4 tuuman lanka x putki | AC7AAT 36X182 KQ2LF07-36APutki x FNPT7 / 8 "3 / 8 "1 / 4 "€10.01
SMC-VENTTIILIT KQ2LF11-35A naisten kyynärpää 3/8 tuuman lanka x putki | AC7AAU 36X183 KQ2LF11-35APutki x FNPT11 / 16 "1 / 4 "3 / 8 "€10.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES KQ2LF03-35A naaras kyynärpää 5/32 tuuman kierre x putki
€8.01 / yksikkö