LISTA XSTB73-72PTBB tekninen työpöytä 1 jalusta W 72 sininen | AC7WGY 38X691

LISTA XSTB73-72PTBB Tekninen työpöytä 1 Jalusta W 72 Sininen

Tuote: AC7WGY Malli: XSTB73-72PTBBRistiviite: 38X691
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,246.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden jalustan penkki
VäriKirkas sininen
Syvyys30 "
Edge TypePyöristetty
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriKirkas sininen
Korkeus35.25 "
Jalan tyyppiPaneelityyli
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus1.25 "
Leveys72 "
Työpinnan materiaali72 "muovinen laminaattilevy
Työpöydän kokoonpanokoolla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 201.15
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)198.12
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEdge TypeYläpaksuusLeveysTyöpinnan materiaaliHinta
LISTA XSTB71-60PTBB tekninen työpöytä 1 jalusta W 60 sininen | AC7WGX 38X685 XSTB71-60PTBBPyöristetty1.25 "60 "60 "muovinen laminaattilevy€3,247.85
LISTA XSTB81-60PTBB Tekninen työpöytä 1 Jalusta W 60 Sininen | AC7WGZ 38X704 XSTB81-60PTBBPyöristetty1.25 "60 "60 "muovinen laminaattilevy€2,488.68
LISTA XSWB82-72BTBB tekninen työpöytä 1 jalusta W 72 sininen | AC7WHM 38X804 XSWB82-72BTBBNeliö1.75 "72 "Butcher Block Toppi€3,296.41
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LISTA XSTB73-72PTBB Tekninen työpöytä 1 Jalusta W 72 Sininen
€3,246.78 / yksikkö