Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VENTTIILIT AMJ4000-N04B Tyhjiövedenerotin 1/2 In | AC4TDG 30J545

SMC VALVES AMJ4000-N04B tyhjiövedenerotin 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4TDG Malli: AMJ4000-N04BRistiviite: 30J545

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€264.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöveden erotin
KonfigurointiLinjassa
SuodatusVeden poistoelementti
Max. Virtaus300 lpm
Portin koko1 / 2 "
PorttityyppiNPT-ketju
Painealue-100 - 1000 KPA
Temp. alue5 T0 60 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES AMJ4000-N04B tyhjiövedenerotin 1/2 tuumaa
€264.84 / yksikkö