Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4-4 CBZ-SS Puristusliitin, Single Ferrule Compression, 1/4 tuuman koko, SS | AB2ZRH 1PZJ5

PARKER 4-4 CBZ-SS-puristusliitin, yksiholkkipuristus, 1/4 tuuman koko, SS

Varastossa
Tuote: AB2ZRH Malli: 4-4 CBZ-SSRistiviite: 1PZJ5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpuristusliitos
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Pakkauskierteen koko7 / 16-20
Yhteyden koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiYksi holkki
Kuusiokoko9 / 16 "
Materiaali316 SS
Max. Käyttöpaine10,000 psi
Maks. Käyttölämpötila605 astetta C
Min. Käyttölämpötila-255 ° C
Putken koko1 / 4 "
TyyliPutki urosputkeen
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken ulkohalkaisija.1 / 4 "
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • CPI-sarjan urospuolinen kyynärpää, jossa on yksi holkki, joka luo dynaamisen putken ja rungon; ihanteellinen korkeapaine-, tärinä- ja tyhjiöolosuhteisiin
    • Tarkka putken suuntaus mutterin ja rungon mittojen tarkalla toleranssilla
    • Yhteensopiva 304, 316 tai 316L SS -putkien kanssa
    • Turvakerroin - 4: 1
    • Letkua ei ole kierretty liitännällä asennuksen aikana, joten mekaaninen eheys säilyy

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePerusmateriaaliRungon materiaaliPutken kokoShapeTyyliTemp. aluePutken ulkohalkaisija.Hinta
PARKER 4-2 FBZ-SS Puristusliitin, Single Ferrule Compression, 1/4 tuuman koko, SS | AB2ZQX 1PZH4 4-2 FBZ-SS9100 psiMetalli316 Ruostumaton teräs1 / 8 "NPT-urosliitinPutki urosputkeen-425 - 1200 astetta F1 / 4 "€23.73
PARKER 4-4 FBZ-SS Puristusliitin, Single Ferrule Compression, 1/4 tuuman koko, SS | AB2ZQY 1PZH5 4-4 FBZ-SS7500 psiMetalli316 Ruostumaton teräs1 / 4 "NPT-urosliitinPutki urosputkeen-425 - 1200 astetta F1 / 4 "€24.10
PARKER 4-6 FBZ-SS urosliitin, 3/8 tuuman koko, SS | AB2ZQZ 1PZH6 4-6 FBZ-SS7200 psiMetalli316 Ruostumaton teräs3 / 8 "---425 - 1200 astetta F-€30.19
PARKER 4-8 FBZ-SS urosliitin, 1/2 tuuman koko, SS | AB2ZRA 1PZH7 4-8 FBZ-SS6600 psiMetalli316 Ruostumaton teräs1 / 2 "---425 - 1200 astetta F-€43.29
PARKER 6-4 FBZ-SS urosliitin, 1/4 tuuman koko | AB2ZRB 1PZH8 6-4 FBZ-SS7500 psiMetalli316 Ruostumaton teräs1 / 4 "---425 - 1200 astetta F-€32.39
PARKER 6-6 FBZ-SS urosliitin, 3/8 tuuman koko | AB2ZRC 1PZH9 6-6 FBZ-SS7200 psiMetalli316 Ruostumaton teräs3 / 8 "---425 - 1200 astetta F-€38.08
PARKER 6-8 FBZ-SS urosliitin, 1/2 tuuman koko | AB2ZRD 1PZJ1 6-8 FBZ-SS6600 psiMetalli316 Ruostumaton teräs1 / 2 "---425 - 1200 astetta F-€45.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4-4 CBZ-SS-puristusliitin, yksiholkkipuristus, 1/4 tuuman koko, SS
€46.69 / yksikkö