Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT 5743990 PVC-palloventtiili, sisäänrakennettu Barb x Barb 1/2 In | AC8MPQ 3CGF8

SMC VALVES 5743990 PVC-palloventtiili Inline Barb x Barb 1/2 In

Varastossa
Tuote: AC8MPQ Malli: 5743990Ristiviite: 3CGF8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPVC
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiBarb x Barb
Kahva materiaaliPVC
Kahvan tyyppiKiila
Letkutunnus1 / 2 "
Max. Paine125 psi WOG
Putken koko1 / 2 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliVitoton
Istuimen materiaaliVitoton
Varren materiaaliPVC
Varren tyyppiItsevoiteleva
Temp. alue20 astetta 140 astetta F
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiLetkutunnusPutken kokoTiivistemateriaaliIstuimen materiaaliHinta
SMC-VENTTIILIT 5743890 PVC-palloventtiili, sisäänrakennettu hana x haka 1/4 tuumaa | AC8MPD 3CGE6 5743890Kiila1 / 4 "1 / 4 "Buna-NBuna-N€37.67
SMC -VENTTIILIT 3997790 PVC -palloventtiili Inline Barb x Barb 3/8 In | AC8MPE 3CGE7 3997790Kiila3 / 8 "3 / 8 "Buna-NBuna-N€37.67
SMC-VENTTIILIT 5743690 Pvc-palloventtiili, sisäänrakennettu Barb x Barb 1/2 In | AC8MPF 3CGE8 5743690Kiila1 / 2 "1 / 2 "Buna-NBuna-N€34.93
SMC-VENTTIILIT 5742290 PVC-palloventtiili, sisäänrakennettu hana x haka 1/4 tuumaa | AC8MPN 3CGF6 5742290Kiila1 / 4 "1 / 4 "VitotonVitoton€42.17
SMC -VENTTIILIT 3997990 PVC -palloventtiili Inline Barb x Barb 3/8 In | AC8MPP 3CGF7 3997990Kiila3 / 8 "3 / 8 "VitotonVitoton€42.17
SMC -VENTTIILIT 6380390 PVC -palloventtiili Inline Barb x Barb 1/4 In | AC8MQQ 3CGJ4 6380390Pitkät1 / 4 "1 / 4 "Buna-NBuna-N€20.17
SMC-VENTTIILIT 6381690 Pvc-palloventtiili, linjainen Barb x Barb 3/8-tuumainen AC8MQR 3CGJ5 6381690Pitkät3 / 8 "3 / 8 "Buna-NBuna-N€20.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES 5743990 PVC-palloventtiili Inline Barb x Barb 1/2 In
€42.17 / yksikkö