Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMALLEY WSM-62 spiraalikiinnitysrengas, ulkohalk. 5/8 tuumaa, 25 pk | AE3MFN 5EA19

SMALLEY WSM-62 spiraalikiinnitysrengas, ulkohalk. 5/8 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE3MFN Malli: WSM-62Ristiviite: 5EA19

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalinen kiinnitysrengas
Suorittaa loppuunÖljy
Sopii uran syvyyteen0.019 "
Sopii Groove Dia.0.039 "
Sopii uran leveydelle0.588 "
Akselin halkaisijalle.5 / 8 "
Ilmainen henkilötodistus0.583 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.003 "
Uran leveyden toleranssi0.003 "
MateriaaliHiiliteräs
Säteittäinen seinä0.055 "
Vetolujuus221,000 psi
Paksuus0.035 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMALLEY WSM-62 spiraalikiinnitysrengas, ulkohalk. 5/8 tuumaa, 25 pk
€17.25 /pakkaus