Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN EL640A Peitelevyanturi Royal Urinal Venttiilit | AF2LGC 6UYL7

SLOAN EL640A kansilevyn anturi Royal Urinal Venttiilit

Varastossa
Tuote: AF2LGC Malli: EL640ARistiviite: 6UYL7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€612.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeitelevy
TyyppiTunnistin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SLOAN EL201 Suojalevy Royal Exposed Ess -venttiileille AD7LUP 4FEV5 EL201€86.23
SLOAN EL595A Peitelevyanturi Royal Urinal Venttiilit | AF2LGB 6UYL6 EL595A€736.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN EL640A kansilevyn anturi Royal Urinal Venttiilit
€612.94 / yksikkö