Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 6CA55 Hex Nut Full M4 X 0.70Mm 7Mm W, 100PK | AE7ZTG

APPROVED VENDOR 6CA55 kuusiomutteri täysi M4 X 0.70 mm 7 mm L, 100 PK

Varastossa
Tuote: AE7ZTG Malli: 6CA55

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen kokoM4 x 0.7
Suorittaa loppuunKeltainen sinkitty
LuokkaLuokan 10
Korkeus3.2mm
MateriaaliVähähiilinen teräs
Mutterikuusiomutterin
Omaisuusluokka10
Rockwellin kovuusC36 maks.
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM4 x 0.7
Kiertyyppimetrinen
TyyppiKoko
Leveys7mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6CA55 kuusiomutteri täysi M4 X 0.70 mm 7 mm L, 100 PK
€33.31 /pakkaus