Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN EL595A Peitelevyanturi Royal Urinal Venttiilit | AF2LGB 6UYL6

SLOAN EL595A kansilevyn anturi Royal Urinal Venttiilit

Varastossa
Tuote: AF2LGB Malli: EL595ARistiviite: 6UYL6

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€736.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeitelevy
TyyppiTunnistin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SLOAN EL201 Suojalevy Royal Exposed Ess -venttiileille AD7LUP 4FEV5 EL201€86.23
SLOAN EL640A Peitelevyanturi Royal Urinal Venttiilit | AF2LGC 6UYL7 EL640A€612.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN EL595A kansilevyn anturi Royal Urinal Venttiilit
€736.51 / yksikkö