Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2430SR2 -pinta-asennettava liitin, 2-osainen, 20A, 3-vaiheinen, Delta, 480VAC, 3-napainen | AD6ZQY 4CV03

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2430SR2 Pinta-asennuspistoke, 2-osainen, 20A, 3-vaiheinen, Delta, 480VAC, 3-napainen

Varastossa
Tuote: AD6ZQY Malli: HBL2430SR2Ristiviite: 4CV03

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSemiflush Mount Shrouded Astia
Ampeeria20
VäriHarmaa
LiitännätTakana langalliset ruuviliittimet
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCETakana langalliset ruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
LuokkaTeollinen
Korkeus2.22 "
HP5
IP-luokitus20
Pituus5.12 "
Materiaalikestomuovi
Maks. HP5
AsennusRuuvikiinnitys
AsennustyyppiSemi-uppoasennus
NEMA-kokoonpanoL16-20R
NEMA-luokitusL16-20R
Jengien lukumäärä2-jengi
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheKolme vaihetta
TyyppiSuojattu
Jännite480 VAC
Jännitearvot3-vaiheinen Delta 480 VAC
Teho9600 W
Leveys5.12 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusAmpeeriaVäriNapojen lukumääräJohtimien lukumääräKäyttölämpötila.VaiheJänniteHinta
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS HBL2310SR2 Pinta-asennettava liitin, 2-osainen, 20A, 125VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AD6ZGM 4CT62 HBL2310SR2L5-20R20Harmaa23-johdinSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutustaYksivaihe125 VAC€75.08
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS HBL2320SR2 -liitin, 20A, 250V, 2-napainen, puolihuuhteluinen, 2-osainen, pinta-asennus | AD6ZGW 4CT70 HBL2320SR2L6-20R20Harmaa23-johdinSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutustaYksivaihe250 VAC€68.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2420SR2 -pinta-asennettava liitin, 2-osainen, 20A, 3-vaiheinen, Delta, 250 VAC, 3-napainen | AD6ZHM 4CT94 HBL2420SR2L15-20R20Harmaa34-johdinSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutustaKolme vaihetta250 VAC€107.73
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL2620SR2 -rasia, 30A, 250VAC, 2-napainen, 3-johdinmaadoitettu | AD6ZRV 4CV26 HBL2620SR2L6-30R30Harmaa, Valkoinen23-johtiminen maadoitusSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutustaYksivaihe250 VAC€108.01
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL2710SR2 Pinta-asennusliitin, 2-napainen, 30A, 125/250VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | AD6ZTC 4CV34 HBL2710SR2L14-30R30Harmaa34-johdinSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutustaYksivaihe125 / 250 VAC€159.42
HUBBELL-KIINNITYSLAITTEET-KELLEMS HBL2720SR2 Pinta-asennettava liitin, 2-osainen, 2-osainen, 30A, 3-vaiheinen, Delta, 250 VAC, 3-napainen | AD6ZTL 4CV42 HBL2720SR2L15-30R30Harmaa34-johdinSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutustaKolme vaihetta250 VAC€174.97
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL2730SR2 Puolihuuhtelusäiliö, 2-osainen, 30A, 3-vaiheinen, Delta, 480VAC, 3-napainen | AD6ZTV 4CV50 HBL2730SR2L16-30R30Harmaa34-johdin-40 astetta C - 85 astetta. CKolme vaihetta480 VAC€160.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2430SR2 Pinta-asennuspistoke, 2-osainen, 20A, 3-vaiheinen, Delta, 480VAC, 3-napainen
€107.76 / yksikkö